Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лампа галогеновая для авто Н7 24 вольт
Фото - 1 - Лампа галогеновая для авто Н7 24 вольт
Фото - 2 - Лампа галогеновая для авто Н7 24 вольт
Фото - 3 - Лампа галогеновая для авто Н7 24 вольт
Фото - 1 - Лампа галогеновая для авто Н7 24 вольт
Фото - 2 - Лампа галогеновая для авто Н7 24 вольт
Фото - 3 - Лампа галогеновая для авто Н7 24 вольт

Лампа галогеновая для авто Н7 24 вольт (07207142)

Лампа галогеновая для авто 24 вольт, H7-(PX26D)-24V-70W REDLINE
Номер товара 07207142
В наличии
Цена:
145.08 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Лампа галогеновая H7-(PX26D)-24V-70W Wurth - это высококачественный осветительный прибор, который предназначен для использования в грузовом автотранспорте. Лампа имеет цоколь H7-(PX26D), который является стандартным для ламп, используемых в главных фарах.

Основные характеристики:

  • Мощность: 70 Вт
  • Напряжение: 24 В
  • Цоколь: H7-(PX26D)
  • Тип: галогеновый

Преимущества:

  • Высокое качество изготовления - лампа изготовлена из высококачественных материалов, что обеспечивает ее долговечность и надежность.< /li>
  • Устойчивость к вибрации - лампа выдерживает значительные нагрузки, что важно для использования в грузовом автотранспорте.< /li>
  • Яркое и равномерное освещение - лампа обеспечивает хорошую видимость в любых условиях, в частности в условиях плохой видимости.

Применение:

  • Лампа предназначена для использования в главных фарах грузового автотранспорта.

Подробнее о характеристиках:

  • Мощность 70 Вт обеспечивает яркое и равномерное освещение, что важно для обеспечения безопасности на дороге в любое -каких условиях, в частности в условиях плохой видимости.
  • Напряжение 24 В соответствует стандарту для грузового автотранспорта.
  • Цоколь H7-(PX26D)  является стандартным для ламп, используемых в главных фарах.< /li>
  • Тип лампы - галогеновая обеспечивает яркое и равномерное освещение с хорошими оптическими характеристиками.

Вывод:

Лампа галогеновая H7-(PX26D)-24V-70W Wurth - это отличный выбор для тех, кто хочет обеспечить себе комфортную и безопасную езду в любых условиях, в частности в условиях плохой видимости. Лампа изготовлена из высококачественных материалов, имеет высокие эксплуатационные характеристики и проста в установке.

Номинальное напряжение 24 В/перем.тока
Мощность 70 Вт
Тип H7
Обозначение цоколя PX26d

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Лампа галогеновая H7-(PX26D)-24V-70W Wurth - это высококачественный осветительный прибор, который предназначен для использования в грузовом автотранспорте. Лампа имеет цоколь H7-(PX26D), который является стандартным для ламп, используемых в главных фарах.

Основные характеристики:

  • Мощность: 70 Вт
  • Напряжение: 24 В
  • Цоколь: H7-(PX26D)
  • Тип: галогеновый

Преимущества:

  • Высокое качество изготовления - лампа изготовлена из высококачественных материалов, что обеспечивает ее долговечность и надежность.< /li>
  • Устойчивость к вибрации - лампа выдерживает значительные нагрузки, что важно для использования в грузовом автотранспорте.< /li>
  • Яркое и равномерное освещение - лампа обеспечивает хорошую видимость в любых условиях, в частности в условиях плохой видимости.

Применение:

  • Лампа предназначена для использования в главных фарах грузового автотранспорта.

Подробнее о характеристиках:

  • Мощность 70 Вт обеспечивает яркое и равномерное освещение, что важно для обеспечения безопасности на дороге в любое -каких условиях, в частности в условиях плохой видимости.
  • Напряжение 24 В соответствует стандарту для грузового автотранспорта.
  • Цоколь H7-(PX26D)  является стандартным для ламп, используемых в главных фарах.< /li>
  • Тип лампы - галогеновая обеспечивает яркое и равномерное освещение с хорошими оптическими характеристиками.

Вывод:

Лампа галогеновая H7-(PX26D)-24V-70W Wurth - это отличный выбор для тех, кто хочет обеспечить себе комфортную и безопасную езду в любых условиях, в частности в условиях плохой видимости. Лампа изготовлена из высококачественных материалов, имеет высокие эксплуатационные характеристики и проста в установке.

Характеристики arrow_down
Номинальное напряжение 24 В/перем.тока
Мощность 70 Вт
Тип H7
Обозначение цоколя PX26d
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
4.8 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
Знижка -30 %
6.6 грн/шт
4.62 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
Знижка -30 %
3.6 грн/шт
2.52 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
Знижка -30.4 %
2.7 грн/шт
1.88 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
10920 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить