Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лампа галогеновая для авто Н1 24 вольт
Фото - 1 - Лампа галогеновая для авто Н1 24 вольт
Фото - 1 - Лампа галогеновая для авто Н1 24 вольт

Лампа галогеновая для авто Н1 24 вольт (07207112)

Лампа галогеновая для авто 24 вольт, H1-(P14,5S)-24V-70W REDLINE
Номер товара 07207112
В наличии
Цена:
75.06 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Лампа галогеновая H1-(P14,5S)-24V-70W Wurth

Лампа галогеновая H1-(P14,5S)-24V-70W Wurth - это высококачественный осветительный прибор, предназначенный для использования в грузовом автотранспорте. Лампа имеет металлический цоколь, обеспечивающий ее прочность и долговечность.

Лампа имеет мощность 70 Вт, что обеспечивает ее яркое и равномерное освещение. Это особенно важно для ближнего света фар, которые должны обеспечивать хорошую видимость в любых условиях.

Лампа галогеновая H1-(P14,5S)-24V-70W Wurth имеет ряд преимуществ, которые делают ее отличным выбором для тех, кто хочет обеспечить себе комфортную и безопасную езду. :

  • Лампа с металлическим цоколем для грузового автотранспорта - обеспечивает прочность и долговечность лампы в условиях повышенных нагрузок.
  • Устойчивость к вибрации - гарантирует надежную работу в условиях вибрации, характерных для грузового автотранспорта. li>
  • Имеют преимущество при свечении в тумане - обеспечивают более яркое и равномерное освещение, что важно в условиях плохой видимости.
  • Качественные компоненты - обеспечивают надежность и долговечность лампы.

Применение:

  • Лампа предназначена для использования в ближних фарах грузового автотранспорта.

Вывод:

Лампа галогеновая H1-(P14,5S)-24V-70W Wurth – это качественный и надежный осветительный прибор, который обеспечит вам комфортную и безопасную езду в любых условиях .

Дополнительно:

Лампа имеет широкий угол освещения, что обеспечивает хорошую видимость в условиях плохой видимости. Она проста в установке и съемке, что делает ее удобным выбором для самостоятельного ремонта.

Номинальное напряжение 24 В/перем.тока
Мощность 70 Вт
Обозначение цоколя P14,5s
Область применения Грузовые автомобили

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Лампа галогеновая H1-(P14,5S)-24V-70W Wurth

Лампа галогеновая H1-(P14,5S)-24V-70W Wurth - это высококачественный осветительный прибор, предназначенный для использования в грузовом автотранспорте. Лампа имеет металлический цоколь, обеспечивающий ее прочность и долговечность.

Лампа имеет мощность 70 Вт, что обеспечивает ее яркое и равномерное освещение. Это особенно важно для ближнего света фар, которые должны обеспечивать хорошую видимость в любых условиях.

Лампа галогеновая H1-(P14,5S)-24V-70W Wurth имеет ряд преимуществ, которые делают ее отличным выбором для тех, кто хочет обеспечить себе комфортную и безопасную езду. :

  • Лампа с металлическим цоколем для грузового автотранспорта - обеспечивает прочность и долговечность лампы в условиях повышенных нагрузок.
  • Устойчивость к вибрации - гарантирует надежную работу в условиях вибрации, характерных для грузового автотранспорта. li>
  • Имеют преимущество при свечении в тумане - обеспечивают более яркое и равномерное освещение, что важно в условиях плохой видимости.
  • Качественные компоненты - обеспечивают надежность и долговечность лампы.

Применение:

  • Лампа предназначена для использования в ближних фарах грузового автотранспорта.

Вывод:

Лампа галогеновая H1-(P14,5S)-24V-70W Wurth – это качественный и надежный осветительный прибор, который обеспечит вам комфортную и безопасную езду в любых условиях .

Дополнительно:

Лампа имеет широкий угол освещения, что обеспечивает хорошую видимость в условиях плохой видимости. Она проста в установке и съемке, что делает ее удобным выбором для самостоятельного ремонта.

Характеристики arrow_down
Номинальное напряжение 24 В/перем.тока
Мощность 70 Вт
Обозначение цоколя P14,5s
Применение arrow_down
Область применения Грузовые автомобили
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -18.4 %
6.84 грн/шт
5.58 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
Знижка -30 %
92.4 грн/шт
64.68 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2.46 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить