Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лампа галогеновая для авто H4 24 вольта
Фото - 1 - Лампа галогеновая для авто H4 24 вольта
Фото - 1 - Лампа галогеновая для авто H4 24 вольта

Лампа галогеновая для авто H4 24 вольта (07209102)

Лампа галогеновая для авто 24 вольт, H4-(P43T)-24V-75/70W 1 шт. в блістері
Номер товара 07209102
В наличии
Цена:
144 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Лампа галогеновая H4-(P43T)-24V-75/70W Wurth

Лампа галогеновая H4-(P43T)-24V-75/70W Wurth - это высококачественный осветительный прибор, предназначенный для использования в коммерческом автотранспорте. Лампа имеет металлический цоколь, обеспечивающий ее прочность и долговечность.

Лампа имеет мощность 75/70 Вт, что обеспечивает ее яркое и равномерное освещение. Это особенно важно для фар головного света, которые должны обеспечивать хорошую видимость в любых условиях.

Лампа галогеновая H4-(P43T)-24V-75/70W Wurth имеет ряд преимуществ, которые делают ее отличным выбором для тех, кто хочет обеспечить себе комфортную и безопасную езду. :

  • Лампа с металлическим цоколем для коммерческого автотранспорта - обеспечивает прочность и долговечность лампы в условиях повышенных нагрузок.
  • Устойчивость к вибрации - гарантирует надежную работу в условиях вибрации, характерных для коммерческого автотранспорта. li>
  • Имеют преимущество при свечении в тумане - обеспечивают более яркое и равномерное освещение, что важно в условиях плохой видимости.
  • Качественные компоненты - обеспечивают надежность и долговечность лампы.

Применение:

  • Лампа предназначена для использования в фарах головного света коммерческого автотранспорта.

Вывод:

Лампа галогеновая H4-(P43T)-24V-75/70W Wurth - это качественный и надежный осветительный прибор, который обеспечит вам комфортную и безопасную езду в любых условиях. .

Дополнительно:

Лампа имеет широкий угол освещения, что обеспечивает хорошую видимость в условиях плохой видимости. Она проста в установке и съемке, что делает ее удобным выбором для самостоятельного ремонта.

Номинальное напряжение 24 В/перем.тока
Мощность 75 / 70 Вт
Тип H4
Обозначение цоколя P43t
Количество изделий в ассортименте/комплекте 1 шт. в блистере

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Лампа галогеновая H4-(P43T)-24V-75/70W Wurth

Лампа галогеновая H4-(P43T)-24V-75/70W Wurth - это высококачественный осветительный прибор, предназначенный для использования в коммерческом автотранспорте. Лампа имеет металлический цоколь, обеспечивающий ее прочность и долговечность.

Лампа имеет мощность 75/70 Вт, что обеспечивает ее яркое и равномерное освещение. Это особенно важно для фар головного света, которые должны обеспечивать хорошую видимость в любых условиях.

Лампа галогеновая H4-(P43T)-24V-75/70W Wurth имеет ряд преимуществ, которые делают ее отличным выбором для тех, кто хочет обеспечить себе комфортную и безопасную езду. :

  • Лампа с металлическим цоколем для коммерческого автотранспорта - обеспечивает прочность и долговечность лампы в условиях повышенных нагрузок.
  • Устойчивость к вибрации - гарантирует надежную работу в условиях вибрации, характерных для коммерческого автотранспорта. li>
  • Имеют преимущество при свечении в тумане - обеспечивают более яркое и равномерное освещение, что важно в условиях плохой видимости.
  • Качественные компоненты - обеспечивают надежность и долговечность лампы.

Применение:

  • Лампа предназначена для использования в фарах головного света коммерческого автотранспорта.

Вывод:

Лампа галогеновая H4-(P43T)-24V-75/70W Wurth - это качественный и надежный осветительный прибор, который обеспечит вам комфортную и безопасную езду в любых условиях. .

Дополнительно:

Лампа имеет широкий угол освещения, что обеспечивает хорошую видимость в условиях плохой видимости. Она проста в установке и съемке, что делает ее удобным выбором для самостоятельного ремонта.

Характеристики arrow_down
Номинальное напряжение 24 В/перем.тока
Мощность 75 / 70 Вт
Тип H4
Обозначение цоколя P43t
Количество изделий в ассортименте/комплекте 1 шт. в блистере
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
3.84 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
96 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить