Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кроссовки CARACAS, O1 ESD, черные, пара, размер 43
Фото - 1 - Кроссовки CARACAS, O1 ESD, черные, пара, размер 43
Фото - 2 - Кроссовки CARACAS, O1 ESD, черные, пара, размер 43
Фото - 1 - Кроссовки CARACAS, O1 ESD, черные, пара, размер 43
Фото - 2 - Кроссовки CARACAS, O1 ESD, черные, пара, размер 43

Кроссовки CARACAS, O1 ESD, черные, пара, размер 43 (M415121043)

Кроссовки рабочие CARACAS, O1 ESD, черные, пара, р.43, MODYF -арт. M415121043
Номер товара M415121043
В наличии
Цена:
5220 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Чрезвычайно воздухопроницаемые, сверхлегкие, гибкие и спортивные рабочие кроссовки CARACAS!
Удобная обувание благодаря быстрому застегиванию. Кроме того, эта профессиональная обувь подходит для использования в зонах ESD, где не требуется защитный подносок
  • Очень воздухопроницаемый текстиль
  • Защита от истирания в области носка
  • Быстрое застегивание
  • Внутренняя тканевая подкладка с вентиляционными отверстиями
  • Устойчивая к стиранию подкладка из микрофибры на пятке
  • Стелька из переработанного PET
  • Внешняя подошва из резины SR HRO FO, ширина 11
  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, ESD, EN ISO 20345:2022
  • Размер обуви, Великобритания 9
    Ширина стопы 11 (защитная обувь стандартной полноты)
    Размер 43
    Категория защиты O1
    Материал защитного подноска Без подноска
    Материал защитной пластины Без пластины
    Вид изделия Кроссовки
    Верхняя часть башмака Сетка
    Цвет Черный
    ISO 20345:2022
    Стандарты ISO 20345:2022, EN 20345, DGUV 112-191 , ESD , SR , HRO , FO
    Прочий стандарт FO
    Модель предназначена для сухих помещений и повседневного использования. Не рекомендуется для работы в условиях грязи, влаги, абразивных поверхностей и интенсивного механического воздействия

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Чрезвычайно воздухопроницаемые, сверхлегкие, гибкие и спортивные рабочие кроссовки CARACAS!
    Удобная обувание благодаря быстрому застегиванию. Кроме того, эта профессиональная обувь подходит для использования в зонах ESD, где не требуется защитный подносок
  • Очень воздухопроницаемый текстиль
  • Защита от истирания в области носка
  • Быстрое застегивание
  • Внутренняя тканевая подкладка с вентиляционными отверстиями
  • Устойчивая к стиранию подкладка из микрофибры на пятке
  • Стелька из переработанного PET
  • Внешняя подошва из резины SR HRO FO, ширина 11
  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, ESD, EN ISO 20345:2022
  • Характеристики arrow_down
    Размер обуви, Великобритания 9
    Ширина стопы 11 (защитная обувь стандартной полноты)
    Размер 43
    Категория защиты O1
    Материал защитного подноска Без подноска
    Материал защитной пластины Без пластины
    Вид изделия Кроссовки
    Верхняя часть башмака Сетка
    Цвет Черный
    ISO 20345:2022
    Стандарты ISO 20345:2022, EN 20345, DGUV 112-191 , ESD , SR , HRO , FO
    Прочий стандарт FO
    Применение arrow_down
    Модель предназначена для сухих помещений и повседневного использования. Не рекомендуется для работы в условиях грязи, влаги, абразивных поверхностей и интенсивного механического воздействия
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Документы arrow_down

    Информация о продукте

    Останні переглянуті
    24958.8 грн/шт
    Нет в наличии
    - +
    х 1 шт
    Нет в наличии
    135.6 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 5 шт
    Купить
    1380 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    313.92 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить