Кроссовки CARACAS, O1 ESD, черные, пара, размер 42
Кроссовки CARACAS, O1 ESD, черные, пара, размер 42
Кроссовки CARACAS, O1 ESD, черные, пара, размер 42 (M415121042)
Кроссовки рабочие CARACAS, O1 ESD, черные, пара, р.42, MODYF -арт. M415121042
Номер товара M415121042
В наличии
Залишилось 4 од.
Цена:
5220 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Чрезвычайно воздухопроницаемые, сверхлегкие, гибкие и спортивные рабочие кроссовки CARACAS!
Удобная обувание благодаря быстрому застегиванию. Кроме того, эта профессиональная обувь подходит для использования в зонах ESD, где не требуется защитный подносокОчень воздухопроницаемый текстиль
Защита от истирания в области носка
Быстрое застегивание
Внутренняя тканевая подкладка с вентиляционными отверстиями
Устойчивая к стиранию подкладка из микрофибры на пятке
Стелька из переработанного PET
Внешняя подошва из резины SR HRO FO, ширина 11
DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, ESD, EN ISO 20345:2022
Удобная обувание благодаря быстрому застегиванию. Кроме того, эта профессиональная обувь подходит для использования в зонах ESD, где не требуется защитный подносок
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Размер | 42 |
| Размер обуви, Великобритания | 8 |
| Категория защиты | O1 |
| Материал защитного подноска | Без подноска |
| Материал защитной пластины | Без пластины |
| Вид изделия | Кроссовки |
| Верхняя часть башмака | Сетка |
| Цвет | Черный |
| ISO | 20345:2022 |
| Стандарты | ISO 20345:2022, EN 20345, DGUV 112-191 , ESD , SR , HRO , FO |
| Прочий стандарт | FO |
Модель предназначена для сухих помещений и повседневного использования. Не рекомендуется для работы в условиях грязи, влаги, абразивных поверхностей и интенсивного механического воздействия
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Чрезвычайно воздухопроницаемые, сверхлегкие, гибкие и спортивные рабочие кроссовки CARACAS!
Удобная обувание благодаря быстрому застегиванию. Кроме того, эта профессиональная обувь подходит для использования в зонах ESD, где не требуется защитный подносокОчень воздухопроницаемый текстиль
Защита от истирания в области носка
Быстрое застегивание
Внутренняя тканевая подкладка с вентиляционными отверстиями
Устойчивая к стиранию подкладка из микрофибры на пятке
Стелька из переработанного PET
Внешняя подошва из резины SR HRO FO, ширина 11
DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, ESD, EN ISO 20345:2022
Удобная обувание благодаря быстрому застегиванию. Кроме того, эта профессиональная обувь подходит для использования в зонах ESD, где не требуется защитный подносок
Характеристики
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Размер | 42 |
| Размер обуви, Великобритания | 8 |
| Категория защиты | O1 |
| Материал защитного подноска | Без подноска |
| Материал защитной пластины | Без пластины |
| Вид изделия | Кроссовки |
| Верхняя часть башмака | Сетка |
| Цвет | Черный |
| ISO | 20345:2022 |
| Стандарты | ISO 20345:2022, EN 20345, DGUV 112-191 , ESD , SR , HRO , FO |
| Прочий стандарт | FO |
Применение
Модель предназначена для сухих помещений и повседневного использования. Не рекомендуется для работы в условиях грязи, влаги, абразивных поверхностей и интенсивного механического воздействия
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Кроссовки CARACAS, O1 ESD, черные, пара, размер 35
Нет отзывов про этот товар