Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Комплект хладагентов R134a (12 кг) и R1234yf (10 кг)
Фото - 1 - Комплект хладагентов R134a (12 кг) и R1234yf (10 кг)
Фото - 1 - Комплект хладагентов R134a (12 кг) и R1234yf (10 кг)

Комплект хладагентов R134a (12 кг) и R1234yf (10 кг) (K000081860)

Комплект хладагентов R134a (12 кг) и R1234yf (10 кг) для регулярного сервисного обслуживания автокондиционеров
Номер товара K000081860
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Сбалансированный комплект хладагентов для ежедневных работ

Сочетание хладагентов R134a и R1234yf в увеличенном объеме обеспечивает удобство при обслуживании как классических, так и современных систем кондиционирования. Комплект подходит для регулярного использования и позволяет оптимизировать запасы расходных материалов.


Комплектация набора

  • 1 шт. x Хладагент R134a, 12 kg, артикул 1991713412
  • 1 шт. x Хладагент R1234yf, 10 kg, артикул 1991712340

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Сбалансированный комплект хладагентов для ежедневных работ

Сочетание хладагентов R134a и R1234yf в увеличенном объеме обеспечивает удобство при обслуживании как классических, так и современных систем кондиционирования. Комплект подходит для регулярного использования и позволяет оптимизировать запасы расходных материалов.


Комплектация набора

  • 1 шт. x Хладагент R134a, 12 kg, артикул 1991713412
  • 1 шт. x Хладагент R1234yf, 10 kg, артикул 1991712340
Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
28999.98 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
372 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
9900 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
19.5 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ