Винт с цилиндрической скругленной головкой, крестообразный шлиц H
Винт с цилиндрической скругленной головкой, крестообразный шлиц H
Винт с цилиндрической скругленной головкой, крестообразный шлиц H (0046316)
DIN 7985 оцинкованная сталь, 4.8, H
ВИНТ-DIN7985-4.8-H1-A2K-M3X16
Номер товара 0046316
Нет в наличии
Цена:
0.6 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
DIN 7985, оцинкованная сталь 4.8, голубое пассивирование (A2K)
Примечание
DIN 7985 отменен и заменен стандартом ISO 7045. Имеется некоторая взаимозаменяемость (некоторые величины высоты и диаметра головки винта изменились | Изменилась длина резьбы | глубина крестообразного шлица изменилась | стандартное название "винт с полупотайной головкой" изменилось на "винт с плоской головкой" ).
| Шаг резьбы | 0,5 мм |
| Длина (l1) | 16 мм |
| Высота головки винта (k1) | 2,4 мм |
| Класс прочности | 4.8 |
| Диаметр головки (dk) | 6 мм |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | DIN 7985 |
| Размер привода | H1 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M3 |
| Тип головы | Головка с выдвижным корпусом |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип привода | Крестообразная головка |
Информация о продукте
Описание
DIN 7985, оцинкованная сталь 4.8, голубое пассивирование (A2K)
Примечание
DIN 7985 отменен и заменен стандартом ISO 7045. Имеется некоторая взаимозаменяемость (некоторые величины высоты и диаметра головки винта изменились | Изменилась длина резьбы | глубина крестообразного шлица изменилась | стандартное название "винт с полупотайной головкой" изменилось на "винт с плоской головкой" ).
Характеристики
| Шаг резьбы | 0,5 мм |
| Длина (l1) | 16 мм |
| Высота головки винта (k1) | 2,4 мм |
| Класс прочности | 4.8 |
| Диаметр головки (dk) | 6 мм |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | DIN 7985 |
| Размер привода | H1 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M3 |
| Тип головы | Головка с выдвижным корпусом |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип привода | Крестообразная головка |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Винт с цилиндрической скругленной головкой, крестообразный шлиц H
Винт с цилиндрической скругленной головкой Wurth крестообразный шлиц H4 M8х20
Винт с цилиндрической скругленной головкой, крестообразный шлиц H
Винт с цилиндрической скругленной головкой, крестообразный шлиц H
Винт с цилиндрической скругленной головкой, крестообразный шлиц H
Винт с цилиндрической скругленной головкой, крестообразный шлиц H
Винт с цилиндрической скругленной головкой, крестообразный шлиц H
Винт с цилиндрической скругленной головкой, крестообразный шлиц H
Винт с цилиндрической скругленной головкой, крестообразный шлиц H
Винт с цилиндрической скругленной головкой, крестообразный шлиц H
Винт с цилиндрической скругленной головкой, крестообразный шлиц H
Нет отзывов про этот товар