Винт с цилиндрической скругленной головкой, крестообразный шлиц H
Винт с цилиндрической скругленной головкой, крестообразный шлиц H
Винт с цилиндрической скругленной головкой, крестообразный шлиц H (0046320)
DIN 7985 оцинкованная сталь, 4.8, H
ВИНТ-DIN7985-4.8-H1-A2K-M3X20
Номер товара 0046320
Нет в наличии
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
DIN 7985, оцинкованная сталь 4.8, голубое пассивирование (A2K)
Примечание
DIN 7985 отменен и заменен стандартом ISO 7045. Имеется некоторая взаимозаменяемость (некоторые величины высоты и диаметра головки винта изменились | Изменилась длина резьбы | глубина крестообразного шлица изменилась | стандартное название "винт с полупотайной головкой" изменилось на "винт с плоской головкой" ).
| Шаг резьбы | 0,5 мм |
| Высота головки винта (k1) | 2,4 мм |
| Длина (l1) | 20 мм |
| Класс прочности | 4.8 |
| Диаметр головки (dk) | 6 мм |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | DIN 7985 |
| Размер привода | H1 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M3 |
| Тип головы | Головка с выдвижным корпусом |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип привода | Крестообразная головка |
Информация о продукте
Описание
DIN 7985, оцинкованная сталь 4.8, голубое пассивирование (A2K)
Примечание
DIN 7985 отменен и заменен стандартом ISO 7045. Имеется некоторая взаимозаменяемость (некоторые величины высоты и диаметра головки винта изменились | Изменилась длина резьбы | глубина крестообразного шлица изменилась | стандартное название "винт с полупотайной головкой" изменилось на "винт с плоской головкой" ).
Характеристики
| Шаг резьбы | 0,5 мм |
| Высота головки винта (k1) | 2,4 мм |
| Длина (l1) | 20 мм |
| Класс прочности | 4.8 |
| Диаметр головки (dk) | 6 мм |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | DIN 7985 |
| Размер привода | H1 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M3 |
| Тип головы | Головка с выдвижным корпусом |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип привода | Крестообразная головка |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Винт с цилиндрической скругленной головкой, крестообразный шлиц H
Винт с цилиндрической скругленной головкой Wurth крестообразный шлиц H4 M8х20
Винт с цилиндрической скругленной головкой, крестообразный шлиц H
Винт с цилиндрической скругленной головкой, крестообразный шлиц H
Винт с цилиндрической скругленной головкой, крестообразный шлиц H
Винт с цилиндрической скругленной головкой, крестообразный шлиц H
Винт с цилиндрической скругленной головкой, крестообразный шлиц H
Винт с цилиндрической скругленной головкой, крестообразный шлиц H
Винт с цилиндрической скругленной головкой, крестообразный шлиц H
Винт с цилиндрической скругленной головкой, крестообразный шлиц H
Винт с цилиндрической скругленной головкой, крестообразный шлиц H
Нет отзывов про этот товар