Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Проволока для резки стекла, 50 m
Фото - 1 - Проволока для резки стекла, 50 m
Фото - 1 - Проволока для резки стекла, 50 m

Проволока для резки стекла, 50 m (071458282)

Проволока для резки стекла, 4PT, L50 m, катушка-диспенсер, из специальной стали -арт. 071458 282
Номер товара 071458282
Нет в наличии
Цена:
1317.9 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Проволока из специальной стали для резки стекла имеет отличную гибкость и высокую прочность на разрыв

Особенно подходит для труднодоступных мест.
В удобном пластиковом диспенсере
Радиус кромки 0,08 мм
Ширина 0,6 мм
Высота 0,6 мм
Длина 50 м
Форма Напильник, четырехгран.
Материал Сталь

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Проволока из специальной стали для резки стекла имеет отличную гибкость и высокую прочность на разрыв

Особенно подходит для труднодоступных мест.
В удобном пластиковом диспенсере
Характеристики arrow_down
Радиус кромки 0,08 мм
Ширина 0,6 мм
Высота 0,6 мм
Длина 50 м
Форма Напильник, четырехгран.
Материал Сталь
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -88.4 %
15 грн/шт
1.74 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купить
Знижка -65.9 %
781.97 грн/шт
266.46 грн/шт
В наличии
- +
х 5 шт
Купить
Знижка -20 %
480 грн/шт
384 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -20 %
420 грн/шт
336 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
13.68 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 25 шт
Предзаказ
390 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии