Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Дріт для різання скла, 50 m
Фото - 1 - Дріт для різання скла, 50 m
Фото - 1 - Дріт для різання скла, 50 m

Дріт для різання скла, 50 m (071458282)

Дріт для різання скла, 4PT, L50 m, котушка-диспенсер, зі спеціальної сталі -арт. 071458 282
Номер товару 071458282
Немає в наявності
Ціна:
1317.9 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Дріт зі спеціальної сталі для різання скла має відмінну гнучкість та високу міцність на розрив

Особливо підходить для важкодоступних місць
У зручному пластиковому диспенсері
Радіус кромки 0,08 мм
Ширина 0,6 мм
Висота 0,6 мм
Довжина 50 м
Форма Напилок, чотириграний
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Дріт зі спеціальної сталі для різання скла має відмінну гнучкість та високу міцність на розрив

Особливо підходить для важкодоступних місць
У зручному пластиковому диспенсері
Характеристики arrow_down
Радіус кромки 0,08 мм
Ширина 0,6 мм
Висота 0,6 мм
Довжина 50 м
Форма Напилок, чотириграний
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -15 %
102.6 грн/шт
87.24 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
64.44 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
19.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
94.8 грн/шт
80.58 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
59.88 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 10 шт
Купити