Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Круг алмазный отрезной ULTRATHIN Ø125мм x 1.2мм
Фото - 1 - Круг алмазный отрезной ULTRATHIN Ø125мм x 1.2мм
Фото - 1 - Круг алмазный отрезной ULTRATHIN Ø125мм x 1.2мм

Круг алмазный отрезной ULTRATHIN Ø125мм x 1.2мм (1668403125)

Круг алмазный отрезной ULTRATHIN Ø125мм x 1.2мм для резки керамической плитки
Номер товара 1668403125
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для резки керамической плитки для стен и полов.
Отличные режущие свойства. Плотная насыщенность бриллиантовой крошкой
Увеличенный срок службы Состав металла самого диска позволяет выдерживать серьезную силовую нагрузку, а также высокий температурный режим. Чистая резка Возможность производить резку материала максимально точно, без сколов, что особенно важно при резке гранита, мрамора, искусственного камня.
Количество сегментов 1
Толщина сегмента 1,2 мм
Частота вращения, макс. 12200 об/хв
Диаметр (Ø) 125
Внутренний диаметр переходного кольца 22,23 мм
Срок службы (оценка в баллах) 3
Универсальность (оценка в баллах) 3
Скорость резки (оценка в баллах) 3
Качество резки (оценка в баллах) 3
Высота сегмента 9 мм
Сегментное соединение Спеченный
Используется на инструментах с подачей воды для резки керамической плитки для стен и полов

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для резки керамической плитки для стен и полов.
Отличные режущие свойства. Плотная насыщенность бриллиантовой крошкой
Увеличенный срок службы Состав металла самого диска позволяет выдерживать серьезную силовую нагрузку, а также высокий температурный режим. Чистая резка Возможность производить резку материала максимально точно, без сколов, что особенно важно при резке гранита, мрамора, искусственного камня.
Характеристики arrow_down
Количество сегментов 1
Толщина сегмента 1,2 мм
Частота вращения, макс. 12200 об/хв
Диаметр (Ø) 125
Внутренний диаметр переходного кольца 22,23 мм
Срок службы (оценка в баллах) 3
Универсальность (оценка в баллах) 3
Скорость резки (оценка в баллах) 3
Качество резки (оценка в баллах) 3
Высота сегмента 9 мм
Сегментное соединение Спеченный
Применение arrow_down
Используется на инструментах с подачей воды для резки керамической плитки для стен и полов
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте