Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Круг алмазный по асфальту, Ø450мм x 3.6мм
Фото - 1 - Круг алмазный по асфальту, Ø450мм x 3.6мм
Фото - 1 - Круг алмазный по асфальту, Ø450мм x 3.6мм

Круг алмазный по асфальту, Ø450мм x 3.6мм (0668721451)

Диск алмазный по асфальту, 450x25.4 26Seg 40x3.6x8.0+3
Номер товара 0668721451
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для резки абразивного асфальта.
  • Отличное соотношение цена/ресурс (высота сегмента 8 мм)
  • Для профессионального применения - высокая скорость резания, низкая вибрация
  • В процессе резки асфальта скошенный сегмент защищает места сварки других сегментов с телом диска
  • Лазерная сварка сегментов – надежное крепление алмазного сегмента к телу диска
  • Технология ковки сегмента EFT – снижение вибрации и более высокий уровень безопасности
Сертификат OSA (повышенные стандарты безопасности эксплуатации абразивного инструмента на мировом уровне) Сделано в Германии
Диаметр отверстия 25,4
Диаметр 450
Исполнение Прямой

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для резки абразивного асфальта.
  • Отличное соотношение цена/ресурс (высота сегмента 8 мм)
  • Для профессионального применения - высокая скорость резания, низкая вибрация
  • В процессе резки асфальта скошенный сегмент защищает места сварки других сегментов с телом диска
  • Лазерная сварка сегментов – надежное крепление алмазного сегмента к телу диска
  • Технология ковки сегмента EFT – снижение вибрации и более высокий уровень безопасности
Сертификат OSA (повышенные стандарты безопасности эксплуатации абразивного инструмента на мировом уровне) Сделано в Германии
Характеристики arrow_down
Диаметр отверстия 25,4
Диаметр 450
Исполнение Прямой
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
780 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
320.76 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
366.72 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3441.42 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 2 шт
Предзаказ
315 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1104 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
733.92 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
141.48 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 3 шт
Предзаказ