Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Бита WURTH PZ1 C 6.3 1/4" 25мм
Фото - 1 - Бита WURTH PZ1 C 6.3 1/4" 25мм

Бита WURTH PZ1 C 6.3 1/4" 25мм (061411251)

Бита WURTH PZ1 C 6.3 1/4" 25мм БИТА-PZ1-СИН-1/4ZO-L25MM ZEBRA
Номер товара 061411251
В наличии
Цена:
144.48 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
PZ/Pozidriv C 6.3 (1/4 дюйма)
Длина 25 мм
Привод C 6,3 (1/4 дюйма)
Размер наконечника PZ1
Тип привода Наружный шестигранник

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
PZ/Pozidriv C 6.3 (1/4 дюйма)
Характеристики arrow_down
Длина 25 мм
Привод C 6,3 (1/4 дюйма)
Размер наконечника PZ1
Тип привода Наружный шестигранник
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
359.16 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
780 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
58.26 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 100 шт
Купить
1290 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -68 %
1100 грн/шт
352.02 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4393.08 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
612 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -14.9 %
39.36 грн/шт
33.48 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ