Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Бита WURTH PZ3 C 6.3 1/4" 25мм
Фото - 1 - Бита WURTH PZ3 C 6.3 1/4" 25мм

Бита WURTH PZ3 C 6.3 1/4" 25мм (061411253)

Бита WURTH PZ3 C 6.3 1/4" 25мм БИТА-PZ3-ЗЕЛЁН.-1/4ZO-L25MM ZEBRA
Номер товара 061411253
Нет в наличии
Цена:
138.24 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 10 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
PZ/Pozidriv C 6.3 (1/4 дюйма)
Длина 25 мм
Привод C 6,3 (1/4 дюйма)
Размер наконечника PZ3
Тип привода Наружный шестигранник

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
PZ/Pozidriv C 6.3 (1/4 дюйма)
Характеристики arrow_down
Длина 25 мм
Привод C 6,3 (1/4 дюйма)
Размер наконечника PZ3
Тип привода Наружный шестигранник
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!