Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Батарейка литиевая CR2032, Lithium High Power, 3 V
Фото - 1 - Батарейка литиевая CR2032, Lithium High Power, 3 V
Фото - 1 - Батарейка литиевая CR2032, Lithium High Power, 3 V

Батарейка литиевая CR2032, Lithium High Power, 3 V (0827202032)

Батарейка CR2032 Lithium High Power 3 V для брелоков, сигнализаций и электроники
Номер товара 0827202032
В наличии
Цена:
42 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Литиевая кнопочная батарейка CR2032 Lithium High Power для компактных электронных устройств

Литиевый элемент питания CR2032 с номинальным напряжением 3 V для электронных устройств с повышенными требованиями к стабильности питания.

  • Серия Lithium High Power для надежного питания электронных устройств
  • Низкий уровень саморазрядки
  • Длительный срок хранения
  • Стабильное выходное напряжение 3 V
  • Компактный формат CR2032

Примечание

  • Батарейка не подлежит зарядке
Диаметр 20 мм
Диаметр x высота 20,0 x 3,2 мм
Высота 3,2 мм
Обозначение IEC для кнопочных элементов питания CR 2032 (DL 2032)
Тип аккумулятора/батареи Литий
Номинальное напряжение 3 В

Применение

Подходит для шагомеров, счетчиков калорий, секундомеров, пульсометров, цифровых термометров, игрушек, электронных книг, карманных калькуляторов, электронных уровней, автомобильных сигнализаций, часов, ошейников для животных и лазерных указок.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Литиевая кнопочная батарейка CR2032 Lithium High Power для компактных электронных устройств

Литиевый элемент питания CR2032 с номинальным напряжением 3 V для электронных устройств с повышенными требованиями к стабильности питания.

  • Серия Lithium High Power для надежного питания электронных устройств
  • Низкий уровень саморазрядки
  • Длительный срок хранения
  • Стабильное выходное напряжение 3 V
  • Компактный формат CR2032

Примечание

  • Батарейка не подлежит зарядке
Характеристики arrow_down
Диаметр 20 мм
Диаметр x высота 20,0 x 3,2 мм
Высота 3,2 мм
Обозначение IEC для кнопочных элементов питания CR 2032 (DL 2032)
Тип аккумулятора/батареи Литий
Номинальное напряжение 3 В
Применение arrow_down

Применение

Подходит для шагомеров, счетчиков калорий, секундомеров, пульсометров, цифровых термометров, игрушек, электронных книг, карманных калькуляторов, электронных уровней, автомобильных сигнализаций, часов, ошейников для животных и лазерных указок.

Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
3720 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
3468 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить
4200 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4200 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
9360 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить