Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Батарейка кнопкова літієва CR2032, Lithium High Power, 3 V
Фото - 1 - Батарейка кнопкова літієва CR2032, Lithium High Power, 3 V
Фото - 1 - Батарейка кнопкова літієва CR2032, Lithium High Power, 3 V

Батарейка кнопкова літієва CR2032, Lithium High Power, 3 V (0827202032)

Батарейка CR2032 Lithium High Power 3 V для брелоків, сигналізацій та електроніки
Номер товару 0827202032
В наявності
Ціна:
42 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Літієва кнопкова батарейка CR2032 Lithium High Power для компактних електронних пристроїв

Літієвий елемент живлення CR2032 з номінальною напругою 3 V для електронних пристроїв із підвищеними вимогами до стабільності живлення.

  • Серія Lithium High Power для надійного живлення електронних пристроїв
  • Низький рівень саморозряджання
  • Тривалий строк зберігання
  • Стабільна вихідна напруга 3 V
  • Компактний формат CR2032

Примітка

  • Батарейка не підлягає заряджанню
Діаметр 20 мм
Діаметр x висота 20,0 x 3,2 мм
Висота 3,2 мм
Позначення IEC для кнопкових елементів живлення CR 2032 (DL 2032)
Тип акумулятора / батареї Літій
Номінальна напруга 3 В

Застосування

Підходить для крокомірів, лічильників калорій, секундомірів, пульсометрів, цифрових термометрів, іграшок, електронних книг, кишенькових калькуляторів, електронних рівнів, автомобільних сигналізацій, годинників, нашийників для тварин і лазерних указок.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Літієва кнопкова батарейка CR2032 Lithium High Power для компактних електронних пристроїв

Літієвий елемент живлення CR2032 з номінальною напругою 3 V для електронних пристроїв із підвищеними вимогами до стабільності живлення.

  • Серія Lithium High Power для надійного живлення електронних пристроїв
  • Низький рівень саморозряджання
  • Тривалий строк зберігання
  • Стабільна вихідна напруга 3 V
  • Компактний формат CR2032

Примітка

  • Батарейка не підлягає заряджанню
Характеристики arrow_down
Діаметр 20 мм
Діаметр x висота 20,0 x 3,2 мм
Висота 3,2 мм
Позначення IEC для кнопкових елементів живлення CR 2032 (DL 2032)
Тип акумулятора / батареї Літій
Номінальна напруга 3 В
Застосування arrow_down

Застосування

Підходить для крокомірів, лічильників калорій, секундомірів, пульсометрів, цифрових термометрів, іграшок, електронних книг, кишенькових калькуляторів, електронних рівнів, автомобільних сигналізацій, годинників, нашийників для тварин і лазерних указок.

Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
6000 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
1080 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -35 %
1680 грн/шт
1092 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1188 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -35 %
1680 грн/шт
1092 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити