Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Время обдува, мин.
Время отверждения, макс.
Расстояние распыления, мин.
Время высыхания до неприлипания пыли
Спрятать arrow
Время отверждения, мин.
Стойкость при испытании в солевой камере
Толщина сухого слоя (при первом перекрестном нанесении)
Время высыхания до неприлипания пыли, условия
Cтепень чистоты цинка
Толщина слоя
Основания с хорошей адгезией
Подходит для точечной сварки
Сила схватывания, макс.
Сила сжатия, мин.
Сила сжатия, мин./макс.
Степень блеска
Время высыхания до неприлипания пыли, мин.
Расстояние распыления, мин./макс.
Цвет
Плотность
Время отверждения
Химический состав
Срок годности с момента изготовления
Содержание
Температура воспламенения, мин.
Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, условия
Плотность при условии
Тип упаковки
Макс. термостойкость
Цена
Показать еще фильтров 25 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

1030.08 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1462.02 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ

Отзывы

Спрей Алюминий-серебро PERFECT 400 мл Wurth

25.04.2025

Як засіб від корозії, то взагалі супер. Раніше про нього не знав, але зараз беру вже не вперше. Дуже раджу.

Цинк-спрей, светлый, 400 ml

03.10.2021

Якщо є невеликі очаги ржавчини, то можна на неї використовувати?

⭐ Категория товаров Аэрозольная краска
⭐ Количество товаров в наличии 14
⭐ Самый дешевый товар 402 грн
⭐ Самый дорогой товар 1462.02 грн

Аэрозольная Краска Wurth: Ваш Партнер в Работе с Любыми Поверхностями

Аэрозольные краски от Wurth - это инновационное решение для окраски и защиты поверхностей. Наши продукты предназначены для самых разных задач, будь то ремонт, декорирование, или просто создание защитного слоя. Мы гордимся тем, что наша аэрозольная краска предоставляет надежное покрытие и выдающиеся результаты, поддерживая ваши проекты в отличном состоянии.

Преимущества Аэрозольной Краски от Wurth:

  1. Простота и удобство: Наша аэрозольная краска легко наносится на поверхности любой сложности. Она представляет собой готовое к использованию решение, что делает ее удобной в применении.

  2. Отличное покрытие: Краска обеспечивает равномерное и гладкое покрытие, что создает профессиональный внешний вид.

  3. Широкий спектр цветов: Вы можете выбрать из разнообразия цветов и оттенков, чтобы соответствовать вашим дизайнерским или функциональным потребностям.

  4. Применимость к разным материалам: Наши аэрозольные краски подходят для металла, дерева, пластика, бетона и других материалов, что делает их универсальными.

  5. Защита поверхности: Краска не только придает красочный вид, но и обеспечивает защиту от коррозии, ультрафиолетового излучения и других факторов.

  6. Применение в разных отраслях: От ремонта автомобилей и декорирования интерьеров до промышленных задач - аэрозольная краска Wurth может использоваться в разных областях.

Аэрозольная краска от Wurth - это надежный способ придать вашим проектам качественный вид и обеспечить надежную защиту поверхностей. Полагаясь на наш опыт и качество продукции, вы можете быть уверены, что ваш проект будет выполнен профессионально и с долговечностью.

Использование аэрозольной краски от Wurth просто и удобно. Вот базовые шаги:

  1. Подготовьте поверхность: Перед нанесением краски, убедитесь, что поверхность, которую вы хотите окрасить, чиста, суха и свободна от пыли, грязи или жира. Поверхность должна быть гладкой и подготовленной.

  2. Хорошо встряхните баллон: Перед использованием баллон с краской нужно хорошо встряхнуть, чтобы смешать краску и пропеллент внутри.

  3. Проверьте расстояние: Держите баллон с краской на расстоянии примерно 20-30 см от поверхности, которую вы хотите покрасить.

  4. Распылите краску: Нажмите на сопло баллона и начните равномерно распылять краску, двигая баллон вдоль поверхности. Делайте плавные и равномерные движения, чтобы избежать образования брызгов или капель.

  5. Нанесите несколько слоев: Чтобы достичь желаемой интенсивности цвета и равномерного покрытия, нанесите несколько тонких слоев краски, давая каждому слою высохнуть перед нанесением следующего.

  6. Высушите краску: После окончания нанесения краски дайте ей высохнуть в соответствии с рекомендациями на упаковке. Это может занять несколько минут.

  7. Завершение работ: После высыхания краски проверьте результат. Если требуется дополнительное покрытие или коррекция, повторите процесс.

Аэрозольная краска от Wurth отличается несколькими ключевыми характеристиками, которые делают ее предпочтительным выбором:

  1. Качество и надежность: Wurth - это известный мировой бренд, известный своими высококачественными продуктами и надежностью. Компания имеет богатый опыт в производстве технической химии и стремится к постоянному улучшению качества своей продукции.

  2. Широкий ассортимент: Аэрозольная краска от Wurth предлагает широкий спектр цветов и оттенков, что позволяет выбирать оптимальный вариант для различных задач - от автомобильных ремонтов до декоративных работ.

  3. Универсальность: Продукция Wurth может использоваться на различных поверхностях, включая металл, дерево, пластик, бетон и другие материалы. Это делает ее универсальной и удобной для широкого спектра задач.

  4. Защитные свойства: Аэрозольная краска Wurth не только придает красочный вид, но и обеспечивает надежную защиту поверхности от коррозии, агрессивных сред и ультрафиолетового излучения.

  5. Простота использования: Продукты Wurth представляют собой готовые к использованию аэрозольные баллоны, что делает их легкими в применении. Нет необходимости смешивать краску или приобретать дополнительное оборудование.

  6. Профессиональное качество: Аэрозольная краска от Wurth идеально подходит для профессиональных задач и используется многими мастерами и специалистами в различных отраслях.

  7. Экологическая ответственность: Wurth уделяет внимание экологической безопасности своих продуктов и стремится минимизировать воздействие на окружающую среду.

Следует также отметить, что выбор краски зависит от конкретных потребностей проекта и поверхности, поэтому всегда важно обращаться к рекомендациям производителя и соблюдать технику безопасности при использовании любых красок.