Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Жилет утеплений робочий NATURE, коричневий, розмір 3XL
Фото - 1 - Жилет утеплений робочий NATURE, коричневий, розмір 3XL
Фото - 2 - Жилет утеплений робочий NATURE, коричневий, розмір 3XL
Фото - 1 - Жилет утеплений робочий NATURE, коричневий, розмір 3XL
Фото - 2 - Жилет утеплений робочий NATURE, коричневий, розмір 3XL

Жилет утеплений робочий NATURE, коричневий, розмір 3XL (M442070005)

Жилет утеплений робочий NATURE, коричневий, розмір 3XL, MODYF -арт. M442070005
Номер товару M442070005
В наявності
Ціна:
1980 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Багатофункціональний крутий жилет підходить для будь-якого використання, а також чудово поєднується з сорочкою, пуловером або футболкою. Насолоджуйтесь комфортом та дизайном.
  • Теплий, дихаючий, вітро- та водонепроникний (10 000 мм водяного стовпа)
  • 2 нагрудні кишені, 2 передні кишені на блискавці, внутрішня кишеня
  • Тканина e-Care для кишень, прихований прохід для кабелю
  • Арамідне, дуже стійке до стирання, посилення в області плечей, внутрішній комір з флісу
  • Практична застібка-блискавка
  • Вага матеріалу покриття на м² 100 г
    Матеріал 100% поліамід
    Наповнення 100% поліестер
    Вага одиниці поверхні тканини на м² 165 г
    Розмір 3XL
    Можна мити при 40 °C
    Тип продукту Жилет
    Колір Каштаново-корич.
    Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушка в обертовому барабані при низькій температурі, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці
    Можливість нанесення логотипу Ні
    Призначення Робоча

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Багатофункціональний крутий жилет підходить для будь-якого використання, а також чудово поєднується з сорочкою, пуловером або футболкою. Насолоджуйтесь комфортом та дизайном.
  • Теплий, дихаючий, вітро- та водонепроникний (10 000 мм водяного стовпа)
  • 2 нагрудні кишені, 2 передні кишені на блискавці, внутрішня кишеня
  • Тканина e-Care для кишень, прихований прохід для кабелю
  • Арамідне, дуже стійке до стирання, посилення в області плечей, внутрішній комір з флісу
  • Практична застібка-блискавка
  • Характеристики arrow_down
    Вага матеріалу покриття на м² 100 г
    Матеріал 100% поліамід
    Наповнення 100% поліестер
    Вага одиниці поверхні тканини на м² 165 г
    Розмір 3XL
    Можна мити при 40 °C
    Тип продукту Жилет
    Колір Каштаново-корич.
    Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушка в обертовому барабані при низькій температурі, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці
    Можливість нанесення логотипу Ні
    Призначення Робоча
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    696 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 2 од.
    - +
    х 1 шт
    Купити
    1404 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    2804.4 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    1036.8 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    960 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    5572.8 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити