Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Жилет робочий STRETCH X, синій, розмір 3XL
Фото - 1 - Жилет робочий STRETCH X, синій, розмір 3XL
Фото - 2 - Жилет робочий STRETCH X, синій, розмір 3XL
Фото - 1 - Жилет робочий STRETCH X, синій, розмір 3XL
Фото - 2 - Жилет робочий STRETCH X, синій, розмір 3XL

Жилет робочий STRETCH X, синій, розмір 3XL (M402119005)

Жилет робочий STRETCH X, синій, розмір 3XL, MODYF -арт. M402119005
Номер товару M402119005
В наявності
Ціна:
2904 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Інноваційний жилет виготовлений зі зручного еластичного матеріалу. Завдяки поєднанню бавовни та поліестеру тканина надзвичайно міцна, залишаючись приємною до шкіри.
  • Прихована фурнітура для захисту поверхонь від подряпин
  • 7 зовнішніх кишень, 2 кишені для ручок
  • Тканина E-care (захищає тіло на 99% від електромагнітного випромінювання)
  • Світловідбивальні вставки
  • Низ на липучці для зручного регулювання
  • Потрійні шви
  • зажим для бейджів
  • Стандарт: 100 by OEKO-TEX®

Таблиця розмірів

Вага одиниці поверхні тканини на м² 260 г
Розмір 3XL
Можна мити при 60 °C
Матеріал 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан
Тип продукту Жилет
Інструкція з догляду Не відбілювати, Нормальна сушка в обертовому барабані, Прасувати за низької температури, Не піддавати хімічній чистці
Можливість нанесення логотипу Ні
Призначення Робоча
Колір Синій

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Інноваційний жилет виготовлений зі зручного еластичного матеріалу. Завдяки поєднанню бавовни та поліестеру тканина надзвичайно міцна, залишаючись приємною до шкіри.
  • Прихована фурнітура для захисту поверхонь від подряпин
  • 7 зовнішніх кишень, 2 кишені для ручок
  • Тканина E-care (захищає тіло на 99% від електромагнітного випромінювання)
  • Світловідбивальні вставки
  • Низ на липучці для зручного регулювання
  • Потрійні шви
  • зажим для бейджів
  • Стандарт: 100 by OEKO-TEX®

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Вага одиниці поверхні тканини на м² 260 г
Розмір 3XL
Можна мити при 60 °C
Матеріал 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан
Тип продукту Жилет
Інструкція з догляду Не відбілювати, Нормальна сушка в обертовому барабані, Прасувати за низької температури, Не піддавати хімічній чистці
Можливість нанесення логотипу Ні
Призначення Робоча
Колір Синій
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -57.2 %
1122 грн/шт
480 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
2073.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1590 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1800 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити