Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Толстовка APOLON, синя, розмір3XL
Фото - 1 - Толстовка APOLON, синя, розмір3XL
Фото - 1 - Толстовка APOLON, синя, розмір3XL

Толстовка APOLON, синя, розмір3XL (589998145)

Толстовка APOLON, синя, розмір 3XL -арт. 589998145
Номер товару 589998145
В наявності
Ціна:
1800 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Толстовка Apolon - ідеальний вибір для тих, хто прагне комфорту та стилю в повсякденному житті
Виготовлена з м’якого матеріалу, що пропускає повітря, вона забезпечує тепло та комфорт й ідеально підходить для перехідних погодних умов
Основні переваги толстовки Apolon:
  • Високий комір
  • Посилення Softshell у місцях, що піддаються зношенню
  • Нагрудна кишеня на блискавці
  • Дві внутрішні кишені
  • Рукав з еластичною манжетою, що має проріз для великого пальця
    Таблиця розмірів
  • Матеріал 100% поліестер
    Розмір 3XL
    Тип продукту Кофта
    Колір Синій
    Призначення Утеплена

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Толстовка Apolon - ідеальний вибір для тих, хто прагне комфорту та стилю в повсякденному житті
    Виготовлена з м’якого матеріалу, що пропускає повітря, вона забезпечує тепло та комфорт й ідеально підходить для перехідних погодних умов
    Основні переваги толстовки Apolon:
  • Високий комір
  • Посилення Softshell у місцях, що піддаються зношенню
  • Нагрудна кишеня на блискавці
  • Дві внутрішні кишені
  • Рукав з еластичною манжетою, що має проріз для великого пальця
    Таблиця розмірів
  • Характеристики arrow_down
    Матеріал 100% поліестер
    Розмір 3XL
    Тип продукту Кофта
    Колір Синій
    Призначення Утеплена
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    4511.28 грн/шт
    Немає в наявності
    - +
    х 1 шт
    Немає в наявності
    6248.28 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    2280 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    1620 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    Знижка -60 %
    1020 грн/шт
    408 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    Знижка -50 %
    2880 грн/шт
    1440 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 1 од.
    - +
    х 1 шт
    Купити