Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Жилет охолоджувальний, сірий, розмір M
Фото - 1 - Жилет охолоджувальний, сірий, розмір M
Фото - 2 - Жилет охолоджувальний, сірий, розмір M
Фото - 1 - Жилет охолоджувальний, сірий, розмір M
Фото - 2 - Жилет охолоджувальний, сірий, розмір M

Жилет охолоджувальний, сірий, розмір M (M402168001)

Жилет охолоджувальний, сірий, розмір M, MODYF -арт. M402168001
Номер товару M402168001
В наявності
Ціна:
3180 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Легкий жилет забезпечує охолоджувальний ефект завдяки технології Inuteq H2O®
Жилет забезпечує комфорт під час роботи в спекотну погоду

  • Антибактеріальний і придатний для прання в пральній машині
  • Простий у використанні та повторному застосуванні
  • Легкий, нетоксичний і міцний
  • Забезпечує охолодження до 15°C / 59°F нижче температури навколишнього середовища
  • Забезпечує комфортне охолодження до 8 годин
Як працює технологія Inuteq H2O®?
Жилет занурюється у воду максимум на 2 хвилини, а надлишок води ретельно віджимається
Випаровування води створює ефект охолодження
Матеріал 100% поліестер
Можна мити при 40 °C
Розмір M
Тип продукту Жилет
Призначення Робоча
Колір Сірий колір, Чорний колір
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити у пральній машині, Не прасувати, Не піддавати хімчистці

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Легкий жилет забезпечує охолоджувальний ефект завдяки технології Inuteq H2O®
Жилет забезпечує комфорт під час роботи в спекотну погоду

  • Антибактеріальний і придатний для прання в пральній машині
  • Простий у використанні та повторному застосуванні
  • Легкий, нетоксичний і міцний
  • Забезпечує охолодження до 15°C / 59°F нижче температури навколишнього середовища
  • Забезпечує комфортне охолодження до 8 годин
Як працює технологія Inuteq H2O®?
Жилет занурюється у воду максимум на 2 хвилини, а надлишок води ретельно віджимається
Випаровування води створює ефект охолодження
Характеристики arrow_down
Матеріал 100% поліестер
Можна мити при 40 °C
Розмір M
Тип продукту Жилет
Призначення Робоча
Колір Сірий колір, Чорний колір
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити у пральній машині, Не прасувати, Не піддавати хімчистці
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -10 %
2268 грн/шт
2041.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити