Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Захисні високі черевики Hercules, S3, розмір 37
Фото - 1 - Захисні високі черевики Hercules, S3, розмір 37
Фото - 2 - Захисні високі черевики Hercules, S3, розмір 37
Фото - 1 - Захисні високі черевики Hercules, S3, розмір 37
Фото - 2 - Захисні високі черевики Hercules, S3, розмір 37

Захисні високі черевики Hercules, S3, розмір 37 (M422149037)

Захисні черевики, S3 Hercules MODYF
Номер товару M422149037
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Зручні, сучасні черевики S3, які гарантують оптимальний захист на роботі. Крім того, забезпечують ідеальний комфорт для ваших ніг на кожному кроці.
  • Дихаюча шкіра, технічні вставки
  • Підкладка з сітчастої тканини
  • Захист від проникнення: сталевий захисний носок
  • Підошва проти ковзання PU SRC
  • Комфортна ширина 11 (для широкої стопи)
  • Верх взуття: волова шкіра
  • Орієнтовна вага: 635 г / черевик в розмірі 42
Cпецвзуття, клас захисту: S3 SRC, стандарт: EN ISO 20345
Ширина стопи 11 (зручна повнота захисного взуття)
ISO 20345
Розмір 37
Стандарти ISO 20345, SRC
Категорія захисту S3
Інший стандарт SRC
Верхня частина черевика Натуральна волова шкіра
Колір Чорний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Зручні, сучасні черевики S3, які гарантують оптимальний захист на роботі. Крім того, забезпечують ідеальний комфорт для ваших ніг на кожному кроці.
  • Дихаюча шкіра, технічні вставки
  • Підкладка з сітчастої тканини
  • Захист від проникнення: сталевий захисний носок
  • Підошва проти ковзання PU SRC
  • Комфортна ширина 11 (для широкої стопи)
  • Верх взуття: волова шкіра
  • Орієнтовна вага: 635 г / черевик в розмірі 42
Cпецвзуття, клас захисту: S3 SRC, стандарт: EN ISO 20345
Характеристики arrow_down
Ширина стопи 11 (зручна повнота захисного взуття)
ISO 20345
Розмір 37
Стандарти ISO 20345, SRC
Категорія захисту S3
Інший стандарт SRC
Верхня частина черевика Натуральна волова шкіра
Колір Чорний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
933.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2280 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -60 %
1020 грн/шт
408 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -60 %
1020 грн/шт
408 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
6596.64 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
7697.96 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
6248.28 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
972 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити