Черевики захисні HERCULES, S3, сталевий носок, високі, чорні, пара, р.36
Черевики захисні HERCULES, S3, сталевий носок, високі, чорні, пара, р.36
Черевики захисні HERCULES, S3, сталевий носок, високі, чорні, пара, р.36 (M422149036)
Черевики захисні HERCULES, S3, сталевий носок, високі, чорні, пара, р.36, MODYF -арт. M422149036
Номер товару M422149036
Немає в наявності
Ціна:
4226.16 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Зручні, сучасні черевики S3, які гарантують оптимальний захист на роботі. Крім того, забезпечують ідеальний комфорт для ваших ніг на кожному кроці.
- Дихаюча шкіра, технічні вставки
- Підкладка з сітчастої тканини
- Захист від проникнення: сталевий захисний носок
- Підошва проти ковзання PU SRC
- Комфортна ширина 11 (для широкої стопи)
- Верх взуття: волова шкіра
- Орієнтовна вага: 635 г / черевик в розмірі 42
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| ISO | 20345 |
| Розмір | 36 |
| Стандарти | ISO 20345, SRC |
| Категорія захисту | S3 |
| Інший стандарт | SRC |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Матеріал захисного підноска | Метал |
| Верхня частина черевика | Натуральна волова шкіра |
| Основний матеріал | Натуральна лицьова шкіра |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Зручні, сучасні черевики S3, які гарантують оптимальний захист на роботі. Крім того, забезпечують ідеальний комфорт для ваших ніг на кожному кроці.
- Дихаюча шкіра, технічні вставки
- Підкладка з сітчастої тканини
- Захист від проникнення: сталевий захисний носок
- Підошва проти ковзання PU SRC
- Комфортна ширина 11 (для широкої стопи)
- Верх взуття: волова шкіра
- Орієнтовна вага: 635 г / черевик в розмірі 42
Характеристики
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| ISO | 20345 |
| Розмір | 36 |
| Стандарти | ISO 20345, SRC |
| Категорія захисту | S3 |
| Інший стандарт | SRC |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Матеріал захисного підноска | Метал |
| Верхня частина черевика | Натуральна волова шкіра |
| Основний матеріал | Натуральна лицьова шкіра |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний |
Відгуків (1)
Иван
21.09.2022
Качество на уровне, классная обувь
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Черевики захисні HERCULES, S3, сталевий носок, високі, чорні, пара, р.48
Черевики захисні HERCULES, S3, сталевий носок, високі, чорні, пара, р.39
Качество на уровне, классная обувь