Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Хомут силовий, 64-67 mm, W22 mm, W1
Фото - 1 - Хомут силовий, 64-67 mm, W22 mm, W1
Фото - 1 - Хомут силовий, 64-67 mm, W22 mm, W1

Хомут силовий, 64-67 mm, W22 mm, W1 (0553916467)

Хомут силовий 64-67 мм, W1, DIN3017, W22 мм, RED STRIPE -арт. 0553916467
Номер товару 0553916467
В наявності
Ціна:
69.24 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 5 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Хомут силовий DIN 3017-3 W1 RED STRIPE

Силовий шарнірний хомут для армованих, товстостінних і жорстких шлангів, що працюють під високим тиском або вакуумом. Виконаний з оцинкованої вуглецевої сталі у виконанні W1 для стандартних умов експлуатації.

  • Посилена шарнірна конструкція розрахована на високі радіальні навантаження
  • Цинкове покриття забезпечує базовий захист від корозії
  • Болтовий замок типу T-bolt забезпечує високе та рівномірне затискне зусилля
  • Місток хомута сприяє рівномірному розподілу навантаження в зоні з’єднання
  • Згладжені краї стрічки зменшують ризик врізання металу в поверхню шланга під час затягування
  • Виготовлений відповідно до конструктивного виконання DIN 3017-3
Ширина зіву ключа (SW) 10 мм
Момент затягування 11 Нм
Ширина стрічки 22 мм
Стандарти DIN 3017
Поверхня стрічки Оцинкований
Поверхня корпусу Оцинкований
Поверхня гвинта Оцинкований
Матеріал гвинта Сталь
Матеріал корпусу Сталь
Матеріал стрічки Сталь
Тип приводу Шестигранник
Форма C1
Діапазон затиску, мін./макс. 64-67 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Хомут силовий DIN 3017-3 W1 RED STRIPE

Силовий шарнірний хомут для армованих, товстостінних і жорстких шлангів, що працюють під високим тиском або вакуумом. Виконаний з оцинкованої вуглецевої сталі у виконанні W1 для стандартних умов експлуатації.

  • Посилена шарнірна конструкція розрахована на високі радіальні навантаження
  • Цинкове покриття забезпечує базовий захист від корозії
  • Болтовий замок типу T-bolt забезпечує високе та рівномірне затискне зусилля
  • Місток хомута сприяє рівномірному розподілу навантаження в зоні з’єднання
  • Згладжені краї стрічки зменшують ризик врізання металу в поверхню шланга під час затягування
  • Виготовлений відповідно до конструктивного виконання DIN 3017-3
Характеристики arrow_down
Ширина зіву ключа (SW) 10 мм
Момент затягування 11 Нм
Ширина стрічки 22 мм
Стандарти DIN 3017
Поверхня стрічки Оцинкований
Поверхня корпусу Оцинкований
Поверхня гвинта Оцинкований
Матеріал гвинта Сталь
Матеріал корпусу Сталь
Матеріал стрічки Сталь
Тип приводу Шестигранник
Форма C1
Діапазон затиску, мін./макс. 64-67 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт