Хомут силовий, 60-63 mm, W22 mm, W1
Хомут силовий, 60-63 mm, W22 mm, W1
Хомут силовий, 60-63 mm, W22 mm, W1 (0553916063)
Хомут силовий 60-63 мм, W1, DIN3017, W22 мм, RED STRIPE -арт. 0553916063
Номер товару 0553916063
В наявності
Ціна:
59.04 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Хомут силовий DIN 3017-3 W1 RED STRIPE
Силовий шарнірний хомут для армованих, товстостінних і жорстких шлангів, що працюють під високим тиском або вакуумом. Виконаний з оцинкованої вуглецевої сталі у виконанні W1 для стандартних умов експлуатації.
- Посилена шарнірна конструкція розрахована на високі радіальні навантаження
- Цинкове покриття забезпечує базовий захист від корозії
- Болтовий замок типу T-bolt забезпечує високе та рівномірне затискне зусилля
- Місток хомута сприяє рівномірному розподілу навантаження в зоні з’єднання
- Згладжені краї стрічки зменшують ризик врізання металу в поверхню шланга під час затягування
- Виготовлений відповідно до конструктивного виконання DIN 3017-3
| Ширина зіву ключа (SW) | 10 мм |
| Момент затягування | 11 Нм |
| Ширина стрічки | 22 мм |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Поверхня корпусу | Оцинкований |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Поверхня стрічки | Оцинкований |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Матеріал стрічки | Сталь |
| Тип приводу | Шестигранник |
| Форма | C1 |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 60-63 мм |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Хомут силовий DIN 3017-3 W1 RED STRIPE
Силовий шарнірний хомут для армованих, товстостінних і жорстких шлангів, що працюють під високим тиском або вакуумом. Виконаний з оцинкованої вуглецевої сталі у виконанні W1 для стандартних умов експлуатації.
- Посилена шарнірна конструкція розрахована на високі радіальні навантаження
- Цинкове покриття забезпечує базовий захист від корозії
- Болтовий замок типу T-bolt забезпечує високе та рівномірне затискне зусилля
- Місток хомута сприяє рівномірному розподілу навантаження в зоні з’єднання
- Згладжені краї стрічки зменшують ризик врізання металу в поверхню шланга під час затягування
- Виготовлений відповідно до конструктивного виконання DIN 3017-3
Характеристики
| Ширина зіву ключа (SW) | 10 мм |
| Момент затягування | 11 Нм |
| Ширина стрічки | 22 мм |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Поверхня корпусу | Оцинкований |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Поверхня стрічки | Оцинкований |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Матеріал стрічки | Сталь |
| Тип приводу | Шестигранник |
| Форма | C1 |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 60-63 мм |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Хомут силовий, 92-97 mm, W24 mm, W1
Немає відгуків про цей товар.