Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Хомут поліамідний, чорний 4,8x360
Хомут поліамідний, чорний 4,8x360
Хомут поліамідний, чорний 4,8x360
Хомут поліамідний, чорний 4,8x360
Хомут поліамідний, чорний 4,8x360
Хомут поліамідний, чорний 4,8x360

Хомут поліамідний, чорний 4,8x360

Кабельна стяжка з пласт. фіксатором ХОМУТ-ПЛАСТМАСОВИЙ-ЧОРНИЙ-4,8X360
Номер товару 0502161
В наявності
Ціна:
4.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Стандартний кабельний роз'єм із пластмасовим фіксатором. Для швидкого, безпроблемного та надійного зв'язування кабелів, джгутів проводів, шлангів тощо.
  • Легко піддається вторинній переробці
  • Безпечно пов'язані кабелі
  • Стяжка з внутрішніми зубцями
  • Додатковий інструмент для збирання не потрібний
    Можна застебнути вручну
  • Стійкість до лугів, олій, мастил та моторного палива
Чорний: Стійкість до УФ-випромінювання та атмосферних впливів. Вуглецеві добавки уповільнюють вплив УФ-випромінювання на матеріал.
Діаметр стягування, мін./макс. 1,6-100 мм
Сила розтягування, макс. 220 Н
Довжина 360 мм
Ширина 4,8 мм
Термостійкість, мін./макс. -40 ­ 85 °C
Матеріал PA - Поліамід
Не містить силікону Так
Колір Чорний
Область застосування Складання шаф управління, установки, автомобілебудування, автомайстерні, заводські цехи, будівництво ліфтів Натуральний: Для використання всередині приміщень Примітка Будьте обережні при контакті з сильними мінеральними кислотами, та/або окислювачами, особливо при високих температурах Не є стійким до дії мінеральних кислот та/або хімічних окислювачів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Стандартний кабельний роз'єм із пластмасовим фіксатором. Для швидкого, безпроблемного та надійного зв'язування кабелів, джгутів проводів, шлангів тощо.
  • Легко піддається вторинній переробці
  • Безпечно пов'язані кабелі
  • Стяжка з внутрішніми зубцями
  • Додатковий інструмент для збирання не потрібний
    Можна застебнути вручну
  • Стійкість до лугів, олій, мастил та моторного палива
Чорний: Стійкість до УФ-випромінювання та атмосферних впливів. Вуглецеві добавки уповільнюють вплив УФ-випромінювання на матеріал.
Характеристики arrow_down
Діаметр стягування, мін./макс. 1,6-100 мм
Сила розтягування, макс. 220 Н
Довжина 360 мм
Ширина 4,8 мм
Термостійкість, мін./макс. -40 ­ 85 °C
Матеріал PA - Поліамід
Не містить силікону Так
Колір Чорний
Застосування arrow_down
Область застосування Складання шаф управління, установки, автомобілебудування, автомайстерні, заводські цехи, будівництво ліфтів Натуральний: Для використання всередині приміщень Примітка Будьте обережні при контакті з сильними мінеральними кислотами, та/або окислювачами, особливо при високих температурах Не є стійким до дії мінеральних кислот та/або хімічних окислювачів
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!