Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Хомут поліамідний, чорний 2,5X200

Хомут поліамідний, чорний 2,5X200

Кабельна стяжка з пласт. фіксатором ХОМУТ-ПЛАСТМАСОВИЙ-ЧОРНИЙ-2,5Х200
Номер товару 05021115
В наявності
Ціна:
1.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Стандартний кабельний роз'єм із пластмасовим фіксатором. Для швидкого, безпроблемного та надійного зв'язування кабелів, джгутів проводів, шлангів тощо.
  • Легко піддається вторинній переробці
  • Безпечно пов'язані кабелі
  • Стяжка з внутрішніми зубцями
  • Додатковий інструмент для збирання не потрібний
    Можна застебнути вручну
  • Стійкість до лугів, олій, мастил та моторного палива
Чорний: Стійкість до УФ-випромінювання та атмосферних впливів. Вуглецеві добавки уповільнюють вплив УФ-випромінювання на матеріал.
Діаметр стягування, мін./макс. 1,6-55 мм
Ширина 2,5 мм
Довжина 200 мм
Термостійкість, мін./макс. -40 ­ 85 °C
Сила розтягування, макс. 80 Н
Матеріал PA - Поліамід
Не містить силікону Так
Колір Чорний
Область застосування Складання шаф управління, установки, автомобілебудування, автомайстерні, заводські цехи, будівництво ліфтів Натуральний: Для використання всередині приміщень Примітка Будьте обережні при контакті з сильними мінеральними кислотами, та/або окислювачами, особливо при високих температурах Не є стійким до дії мінеральних кислот та/або хімічних окислювачів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Стандартний кабельний роз'єм із пластмасовим фіксатором. Для швидкого, безпроблемного та надійного зв'язування кабелів, джгутів проводів, шлангів тощо.
  • Легко піддається вторинній переробці
  • Безпечно пов'язані кабелі
  • Стяжка з внутрішніми зубцями
  • Додатковий інструмент для збирання не потрібний
    Можна застебнути вручну
  • Стійкість до лугів, олій, мастил та моторного палива
Чорний: Стійкість до УФ-випромінювання та атмосферних впливів. Вуглецеві добавки уповільнюють вплив УФ-випромінювання на матеріал.
Характеристики arrow_down
Діаметр стягування, мін./макс. 1,6-55 мм
Ширина 2,5 мм
Довжина 200 мм
Термостійкість, мін./макс. -40 ­ 85 °C
Сила розтягування, макс. 80 Н
Матеріал PA - Поліамід
Не містить силікону Так
Колір Чорний
Застосування arrow_down
Область застосування Складання шаф управління, установки, автомобілебудування, автомайстерні, заводські цехи, будівництво ліфтів Натуральний: Для використання всередині приміщень Примітка Будьте обережні при контакті з сильними мінеральними кислотами, та/або окислювачами, особливо при високих температурах Не є стійким до дії мінеральних кислот та/або хімічних окислювачів
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!