Хомут поліамідний, чорний 2,5x100мм
Хомут поліамідний, чорний 2,5x100мм
Хомут поліамідний, чорний 2,5x100мм
Кабельна стяжка з пласт. фіксатором
ХОМУТ-ПЛАСТМАСОВИЙ-ЧОРНИЙ-2,5X100
Ціна:
0.5 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Стандартний кабельний роз'єм із пластмасовим фіксатором.
Для швидкого, безпроблемного та надійного зв'язування кабелів, джгутів проводів, шлангів тощо.
- Легко піддається вторинній переробці
- Безпечно пов'язані кабелі
- Стяжка з внутрішніми зубцями
- Додатковий інструмент для збирання не потрібний
Можна застебнути вручну - Стійкість до лугів, олій, мастил та моторного палива
Діаметр стягування, мін./макс. | 1,6-20 мм |
Довжина | 100 мм |
Ширина | 2,5 мм |
Термостійкість, мін./макс. | -40 85 °C |
Сила розтягування, макс. | 80 Н |
Матеріал | PA - Поліамід |
Не містить силікону | Так |
Колір | Чорний |
Застосування
Складання шаф управління, установки, автомобілебудування, автомайстерні, заводські цехи, будівництво ліфтів
Натуральний: Для використання всередині приміщень
Примітка
Будьте обережні при контакті з сильними мінеральними кислотами, та/або окислювачами, особливо при високих температурах
Не є стійким до дії мінеральних кислот та/або хімічних окислювачів
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Технічні паспорти
Паспорт безпеки
Опис
Стандартний кабельний роз'єм із пластмасовим фіксатором.
Для швидкого, безпроблемного та надійного зв'язування кабелів, джгутів проводів, шлангів тощо.
- Легко піддається вторинній переробці
- Безпечно пов'язані кабелі
- Стяжка з внутрішніми зубцями
- Додатковий інструмент для збирання не потрібний
Можна застебнути вручну - Стійкість до лугів, олій, мастил та моторного палива
Характеристики
Діаметр стягування, мін./макс. | 1,6-20 мм |
Довжина | 100 мм |
Ширина | 2,5 мм |
Термостійкість, мін./макс. | -40 85 °C |
Сила розтягування, макс. | 80 Н |
Матеріал | PA - Поліамід |
Не містить силікону | Так |
Колір | Чорний |
Застосування
Застосування
Складання шаф управління, установки, автомобілебудування, автомайстерні, заводські цехи, будівництво ліфтів
Натуральний: Для використання всередині приміщень
Примітка
Будьте обережні при контакті з сильними мінеральними кислотами, та/або окислювачами, особливо при високих температурах
Не є стійким до дії мінеральних кислот та/або хімічних окислювачів
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.