Хомут поліамідний, білий 4,8X360мм
Хомут поліамідний, білий 4,8X360мм
Хомут поліамідний, білий 4,8X360мм
Кабельна стяжка з пласт. фіксатором
ХОМУТ-ПЛАСТМАСОВИЙ-БІЛИЙ-4,8X360
Ціна:
3.2 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Для швидкого, безпроблемного і надійного зв'язування кабелів, джгутів проводів, шлангів тощо.
- Тривалий термін експлуатації
- Холодостійкі, не тріскаються і не ламаються при низьких температурах
- Не містять галогенів і силікону
- Пластиковий замок
- Стійкі до масел, жирів і багатьох органічних
сполук
Примітка Будьте обережні при контакті з сильними мінеральними кислотами та / або окислювачами, особливо при високих температурах Не є стійким до впливу мінеральних кислот та / або хімічних окислювачів
Діаметр стягування, мін./макс. | 1,6-100 мм |
Сила розтягування, макс. | 220 Н |
Довжина | 360 мм |
Ширина | 4,8 мм |
Термостійкість, мін./макс. | -40 85 °C |
Матеріал | PA - Поліамід |
Колір | Натуральний |
Не містить силікону | Так |
Застосування:
Збірка шаф управління, установки, автомобілебудування, автомайстерні, заводські цехи, будівництво ліфтів
Натуральний: Для використання всередині приміщень
Хомути білого кольору призначені для використання при нормальних умовах в закритому просторі
Хомути білого кольору призначені для використання при нормальних умовах в закритому просторі
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Технічні паспорти
Паспорт безпеки
Опис
Для швидкого, безпроблемного і надійного зв'язування кабелів, джгутів проводів, шлангів тощо.
- Тривалий термін експлуатації
- Холодостійкі, не тріскаються і не ламаються при низьких температурах
- Не містять галогенів і силікону
- Пластиковий замок
- Стійкі до масел, жирів і багатьох органічних
сполук
Примітка Будьте обережні при контакті з сильними мінеральними кислотами та / або окислювачами, особливо при високих температурах Не є стійким до впливу мінеральних кислот та / або хімічних окислювачів
Характеристики
Діаметр стягування, мін./макс. | 1,6-100 мм |
Сила розтягування, макс. | 220 Н |
Довжина | 360 мм |
Ширина | 4,8 мм |
Термостійкість, мін./макс. | -40 85 °C |
Матеріал | PA - Поліамід |
Колір | Натуральний |
Не містить силікону | Так |
Застосування
Застосування:
Збірка шаф управління, установки, автомобілебудування, автомайстерні, заводські цехи, будівництво ліфтів
Натуральний: Для використання всередині приміщень
Хомути білого кольору призначені для використання при нормальних умовах в закритому просторі
Хомути білого кольору призначені для використання при нормальних умовах в закритому просторі
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.