Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн

Хомут поліамідний, білий 3,6X280мм

Хомут поліамідний, білий 3,6X280мм
Хомут поліамідний, білий 3,6X280мм
Хомут поліамідний, білий 3,6X280мм
Хомут поліамідний, білий 3,6X280мм

Хомут поліамідний, білий 3,6X280мм

Кабельна стяжка з пласт. фіксатором ХОМУТ-ПЛАСТМАСОВИЙ-БІЛИЙ-3,6X280
Номер товару 0502135
В наявності
Ціна:
2.1 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Для швидкого, безпроблемного і надійного зв'язування кабелів, джгутів проводів, шлангів тощо.
  • Тривалий термін експлуатації
  • Холодостійкі, не тріскаються і не ламаються при низьких температурах
  • Не містять галогенів і силікону
  • Пластиковий замок
  • Стійкі до масел, жирів і багатьох органічних сполук

Примітка Будьте обережні при контакті з сильними мінеральними кислотами та / або окислювачами, особливо при високих температурах. Не є стійким до впливу мінеральних кислот та / або хімічних окислювачів.
Діаметр стягування, мін./макс. 1,6-75 мм
Сила розтягування, макс. 180 Н
Довжина 280 мм
Ширина 3,6 мм
Термостійкість, мін./макс. -40 ­ 85 °C
Матеріал PA - Поліамід
Колір Натуральний
Не містить силікону Так
Застосування: Збірка шаф управління, установки, автомобілебудування, автомайстерні, заводські цехи, будівництво ліфтів Натуральний: Для використання всередині приміщень

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для швидкого, безпроблемного і надійного зв'язування кабелів, джгутів проводів, шлангів тощо.
  • Тривалий термін експлуатації
  • Холодостійкі, не тріскаються і не ламаються при низьких температурах
  • Не містять галогенів і силікону
  • Пластиковий замок
  • Стійкі до масел, жирів і багатьох органічних сполук

Примітка Будьте обережні при контакті з сильними мінеральними кислотами та / або окислювачами, особливо при високих температурах. Не є стійким до впливу мінеральних кислот та / або хімічних окислювачів.
Характеристики arrow_down
Діаметр стягування, мін./макс. 1,6-75 мм
Сила розтягування, макс. 180 Н
Довжина 280 мм
Ширина 3,6 мм
Термостійкість, мін./макс. -40 ­ 85 °C
Матеріал PA - Поліамід
Колір Натуральний
Не містить силікону Так
Застосування arrow_down
Застосування: Збірка шаф управління, установки, автомобілебудування, автомайстерні, заводські цехи, будівництво ліфтів Натуральний: Для використання всередині приміщень
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!