Вугільна щітка авто до кутової шліфмашини EAG 11-125-C, 1100W
Вугільна щітка авто до кутової шліфмашини EAG 11-125-C, 1100W
Вугільна щітка авто до кутової шліфмашини EAG 11-125-C, 1100W (5817004045)
Вугільна щітка авто до кутової шліфмашини EAG 11-125-C, 1100W арт. 5717006010 {арт. 5817004045}
Номер товару 5817004045
Немає в наявності
Ціна:
115.32 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Щітка вугільна з автовідключенням для кутових шліфувальних машин (болгарок) WURTH EAG 11-125-C. Розміри: 6,5 х 8 мм, висота 15 мм
| Вага виробу (1 шт.) | 50 г |
Інформація про продукт
Опис
Щітка вугільна з автовідключенням для кутових шліфувальних машин (болгарок) WURTH EAG 11-125-C. Розміри: 6,5 х 8 мм, висота 15 мм
Характеристики
| Вага виробу (1 шт.) | 50 г |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Канал SG2 MIG-MAG, D1.6MM/4M
Вугільна щітка до кутової шліфмашинки
Ковпачок пальника короткий для зварювального апарата TIG 200 Pulse
Ковпачок пальника довгий для зварювального апарата TIG 200 Pulse
Зажимна втулка для електрода 1 мм для зв. апарата TIG 200 Pulse
Зажимна втулка для електрода 1,6 мм для зварювального апарата TIG 200 Pulse
ПАЛЬНИК TIG ДЛЯ ЗВАРЮВАЛЬНОГО
АПАРАТА TIG 200 AC/DC
Зажимна втулка для електрода 2,4 мм для зварювального апарата TIG 200 Pulse
Зажимна втулка для електрода 3,2 мм для зв. апарата TIG 200 Pulse
Керамічний ізолятор для зварювального апарата TIG 200 Pulse
Корпус для зажима 1 мм для зварювального апарата TIG 200 Pulse
Немає відгуків про цей товар.