Угольная щетка авто к угловой шлифмашине EAG 11-125-C, 1100W
Угольная щетка авто к угловой шлифмашине EAG 11-125-C, 1100W
Угольная щетка авто к угловой шлифмашине EAG 11-125-C, 1100W (5817004045)
Угольная щетка авто к угловой шлифмашине EAG 11-125-C, 1100W арт. 5717006010 арт. 5817004045
Номер товара 5817004045
Нет в наличии
Цена:
115.32 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Щётка угольная с автоотключением для угловых шлифовальных машин (болгарок) WURTH EAG 11-125-C. Размеры: 6,5 х 8 мм, высота 15 мм
| Вес изделия (1 шт.) | 50 г |
Информация о продукте
Описание
Щётка угольная с автоотключением для угловых шлифовальных машин (болгарок) WURTH EAG 11-125-C. Размеры: 6,5 х 8 мм, высота 15 мм
Характеристики
| Вес изделия (1 шт.) | 50 г |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Канал SG2 MIG-MAG, D1.6MM/4M
Угольная щетка
Колпачок горелки короткий для сварочного аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Колпачок горелки длинный для сварочного аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Зажимная втулка для электрода 1 мм для н. аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Зажимная втулка для электрода 1,6 мм для сварочного аппарата TIG 200 Pulse
ГОРЖНИК TIG ДЛЯ СВАРОЧНОГО
аппарат TIG 200 AC/DC
ЗажиЗажимная втулка для электрода 2,4 мм для сварочного аппарата TIG 200 Pulse
Зажимная втулка для электрода 3,2 мм для н. аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Керамический изолятор для сварочного аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Корпус для зажима 1 мм для сварочного апарата TIG 200 Pulse
Нет отзывов про этот товар