Витяжна заклепка з циліндричним бортиком Wurth A2 3,5-6,5мм 4,8X11,0мм
Витяжна заклепка з циліндричним бортиком Wurth A2 3,5-6,5мм 4,8X11,0мм
Витяжна заклепка з циліндричним бортиком Wurth A2 3,5-6,5мм 4,8X11,0мм (09314811)
Витяжна заклепка з циліндричним бортиком Wurth A2 3,5-6,5мм 4,8X11,0мм
заклепками-A2 / A2-3,5-6,5-4,8X11
Номер товару 09314811
Немає в наявності
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Застосовуються:
- Для швидкого та надійного скріплення металевих деталей у місцях, де не потрібне розбирання з'єднання.
- Гільза та стрижень виконані з нержавіючої сталі A2.
| Висота головки гвинта (k1) | 1,5 мм |
| Матеріал втулки | Нержавіюча сталь A2 |
| Матеріал сердечника | Нержавіюча сталь A2 |
| Довжина (l1) | 11 мм |
| Руйнівне навантаження при зміщенні | 1550 Н |
| Руйнівне навантаження при розтягуванні | 2230 Н |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 3,5-6,5 мм |
| Вага виробу (1 шт.) | 3,896 г |
| Номінальний діаметр (d1) | 4,8 мм |
| Діаметр просвердленого отвору | 4,9 мм |
| Діаметр головки (dk) | 9,8 мм |
| Відповідність ROHS | Так |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Застосовуються:
- Для швидкого та надійного скріплення металевих деталей у місцях, де не потрібне розбирання з'єднання.
- Гільза та стрижень виконані з нержавіючої сталі A2.
Характеристики
| Висота головки гвинта (k1) | 1,5 мм |
| Матеріал втулки | Нержавіюча сталь A2 |
| Матеріал сердечника | Нержавіюча сталь A2 |
| Довжина (l1) | 11 мм |
| Руйнівне навантаження при зміщенні | 1550 Н |
| Руйнівне навантаження при розтягуванні | 2230 Н |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 3,5-6,5 мм |
| Вага виробу (1 шт.) | 3,896 г |
| Номінальний діаметр (d1) | 4,8 мм |
| Діаметр просвердленого отвору | 4,9 мм |
| Діаметр головки (dk) | 9,8 мм |
| Відповідність ROHS | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Витяжна заклепка з циліндричним бортиком Wurth A2 14,0-16,0мм 4,0X20,0мм
Витяжна заклепка з циліндричним бортиком Wurth A2 4,0-6,0мм 4,8X10,0мм
Витяжна заклепка з циліндричним бортиком Wurth A2 6,0-8,0мм 4,8X12,0мм
Витяжна заклепка з циліндричним бортиком Wurth A2 7,0-9,0мм 3,2X12,0мм
Витяжна заклепка з циліндричним бортиком Wurth A2 10,5-12,0мм 4,0X16,0мм
Витяжна заклепка з циліндричним бортиком Wurth A2 14,0-16,0мм 4,8X20,0мм
Витяжна заклепка з циліндричним бортиком Wurth A2 2,5-4,5мм 4,0X8,0мм
Витяжна заклепка з циліндричним бортиком Wurth A2 8,0-9,5мм 4,8X14,0мм
Витяжна заклепка з циліндричним бортиком Wurth A2 1,0-3,0мм 3,2X6,0мм
Витяжна заклепка з циліндричним бортиком Wurth A2 6,5-8,5мм 4X12,0мм
Витяжна заклепка з циліндричним бортиком Wurth A2 1,0-2,5мм 4,0X6,0мм
Немає відгуків про цей товар.