Викрутка ZEBRA® , зірочка (TORX), круглий стрижень, TX6X60
Викрутка ZEBRA® , зірочка (TORX), круглий стрижень, TX6X60
Викрутка ZEBRA® , зірочка (TORX), круглий стрижень, TX6X60 (061343406)
Викрутка TX
викрутки-TX6X60
ZEBRA
Номер товару 061343406
Немає в наявності
Ціна:
313.2 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Викрутка для гвинтів із головкою TX.
- Стрижень: Кругле лезо, матове хромування
- Наконечник: Головка TX з наконечником Black Point
| Довжина леза в дюймах | 2 3/8 дюйма |
| Довжина леза | 60 мм |
| Довжина ручки / ширина ручки | 73 / 20 мм |
| Розмір наконечника | TX6 |
| Покриття | Хромований |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Викрутка для гвинтів із головкою TX.
- Стрижень: Кругле лезо, матове хромування
- Наконечник: Головка TX з наконечником Black Point
Характеристики
| Довжина леза в дюймах | 2 3/8 дюйма |
| Довжина леза | 60 мм |
| Довжина ручки / ширина ручки | 73 / 20 мм |
| Розмір наконечника | TX6 |
| Покриття | Хромований |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Викрутка ZEBRA® , зірочка (TORX), круглий стрижень, X7X60
Викрутка ZEBRA® , зірочка (TORX), круглий стрижень, TX8X60
Викрутка ZEBRA® , зірочка (TORX), круглий стрижень, TX9X60
Викрутка ZEBRA® , зірочка (TORX), круглий стрижень, TX10X80
Викрутка ZEBRA® , зірочка (TORX), круглий стрижень, TX15X80
Викрутка ZEBRA® , зірочка (TORX), круглий стрижень, TX20X100
Викрутка ZEBRA® , зірочка (TORX), круглий стрижень, TX25X100
Викрутка ZEBRA® , зірочка (TORX), круглий стрижень, TX27X115
Викрутка ZEBRA® , зірочка (TORX), круглий стрижень, TX30X115
Викрутка ZEBRA® , зірочка (TORX), круглий стрижень, TX40X130
Викрутка ZEBRA® , зірочка (TORX), круглий стрижень, TX45X130
Немає відгуків про цей товар.