Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Викрутка ZEBRA® , зірочка (TORX), круглий стрижень, TX15X80
Фото - 1 - Викрутка ZEBRA® , зірочка (TORX), круглий стрижень, TX15X80
Фото - 2 - Викрутка ZEBRA® , зірочка (TORX), круглий стрижень, TX15X80
Фото - 3 - Викрутка ZEBRA® , зірочка (TORX), круглий стрижень, TX15X80
Фото - 4 - Викрутка ZEBRA® , зірочка (TORX), круглий стрижень, TX15X80
Фото - 1 - Викрутка ZEBRA® , зірочка (TORX), круглий стрижень, TX15X80
Фото - 2 - Викрутка ZEBRA® , зірочка (TORX), круглий стрижень, TX15X80
Фото - 3 - Викрутка ZEBRA® , зірочка (TORX), круглий стрижень, TX15X80
Фото - 4 - Викрутка ZEBRA® , зірочка (TORX), круглий стрижень, TX15X80

Викрутка ZEBRA® , зірочка (TORX), круглий стрижень, TX15X80 (061343415)

Викрутка TX викрутки-TX15X80 ZEBRA
Номер товару 061343415
В наявності
Ціна:
426 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Викрутка для гвинтів із головкою TX.
  • Стрижень: Кругле лезо, матове хромування
  • Наконечник: Головка TX з наконечником Black Point
Довжина леза в дюймах 3 1/8 дюйма
Довжина леза 80 мм
Довжина ручки / ширина ручки 96 / 31 мм
Розмір наконечника TX15
Покриття Хромований

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Викрутка для гвинтів із головкою TX.
  • Стрижень: Кругле лезо, матове хромування
  • Наконечник: Головка TX з наконечником Black Point
Характеристики arrow_down
Довжина леза в дюймах 3 1/8 дюйма
Довжина леза 80 мм
Довжина ручки / ширина ручки 96 / 31 мм
Розмір наконечника TX15
Покриття Хромований
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт