Викрутка ZEBRA® з внутрішнім шестигранником, гнучка, WS7X150
Викрутка ZEBRA® з внутрішнім шестигранником, гнучка, WS7X150
Викрутка ZEBRA® з внутрішнім шестигранником, гнучка, WS7X150 (061328607)
Викрутка з торцевим ключем, гнучкий сетржень, WS7X150, ZEBRA -арт. 061328607
Номер товару 061328607
Немає в наявності
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Викрутка з торцевим ключем для гвинтів із шестигранною головкою.
- Стрижень: круглий, гнучкий
- Наконечник: шестигранна головка
- Головка: нікелеве покриття, внутрішній отвір для виступаючих валів з різьбою
- Привід по DIN 3125
| Довжина ручки / ширина ручки | 106 / 35 мм |
| Довжина леза | 150 мм |
| Матеріал ручки | 2-компонентний пластик |
| Довжина леза в дюймах | 6 дюймів |
| Розмір під ключ | 7 мм |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Викрутка з торцевим ключем для гвинтів із шестигранною головкою.
- Стрижень: круглий, гнучкий
- Наконечник: шестигранна головка
- Головка: нікелеве покриття, внутрішній отвір для виступаючих валів з різьбою
- Привід по DIN 3125
Характеристики
| Довжина ручки / ширина ручки | 106 / 35 мм |
| Довжина леза | 150 мм |
| Матеріал ручки | 2-компонентний пластик |
| Довжина леза в дюймах | 6 дюймів |
| Розмір під ключ | 7 мм |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Викрутка ZEBRA® з внутрішнім шестигранником, гнучка, WS8X150
Немає відгуків про цей товар.