Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Викрутка ZEBRA® з внутрішнім шестигранником, гнучка, WS8X150
Фото - 1 - Викрутка ZEBRA® з внутрішнім шестигранником, гнучка, WS8X150
Знижка -40 %
Фото - 1 - Викрутка ZEBRA® з внутрішнім шестигранником, гнучка, WS8X150

Викрутка ZEBRA® з внутрішнім шестигранником, гнучка, WS8X150 (061328608)

Викрутка з торцевим ключем, гнучкий сетржень, WS8X150, ZEBRA -арт. 061328608
Номер товару 061328608
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
868.8 грн/шт
-40 %
521.28 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Викрутка з торцевим ключем для гвинтів із шестигранною головкою.
  • Стрижень: круглий, гнучкий
  • Наконечник: шестигранна головка
  • Головка: нікелеве покриття, внутрішній отвір для виступаючих валів з різьбою
  • Привід по DIN 3125
Застосування: важкодоступні місця, хомути для шлангів.
Довжина ручки / ширина ручки 106 / 35 мм
Довжина леза 150 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Довжина леза в дюймах 6 дюймів
Розмір під ключ 8 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Викрутка з торцевим ключем для гвинтів із шестигранною головкою.
  • Стрижень: круглий, гнучкий
  • Наконечник: шестигранна головка
  • Головка: нікелеве покриття, внутрішній отвір для виступаючих валів з різьбою
  • Привід по DIN 3125
Застосування: важкодоступні місця, хомути для шлангів.
Характеристики arrow_down
Довжина ручки / ширина ручки 106 / 35 мм
Довжина леза 150 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Довжина леза в дюймах 6 дюймів
Розмір під ключ 8 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт