Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Викрутка ZEBRA® хрестова, шестигранна, PH3X150
Фото - 1 - Викрутка ZEBRA® хрестова, шестигранна, PH3X150
Фото - 2 - Викрутка ZEBRA® хрестова, шестигранна, PH3X150
Фото - 1 - Викрутка ZEBRA® хрестова, шестигранна, PH3X150
Фото - 2 - Викрутка ZEBRA® хрестова, шестигранна, PH3X150

Викрутка ZEBRA® хрестова, шестигранна, PH3X150 (06134223)

Викрутка PH, шестигранний лезо, перехідник для ключа викрутки-PH3X150 ZEBRA
Номер товару 06134223
Немає в наявності
Ціна:
588.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Шестигранне лезо, перехідник для ключа.
  • Лезо: матове хромоване покриття
  • Привід: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point
Довжина ручки (B) 114 мм
Довжина леза (A) 150 мм
Довжина 264 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Розмір наконечника PH3

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Шестигранне лезо, перехідник для ключа.
  • Лезо: матове хромоване покриття
  • Привід: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point
Характеристики arrow_down
Довжина ручки (B) 114 мм
Довжина леза (A) 150 мм
Довжина 264 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Розмір наконечника PH3
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!