Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Викрутка ZEBRA® хрестова, шестигранна, PH1X80
Фото - 1 - Викрутка ZEBRA® хрестова, шестигранна, PH1X80
Фото - 2 - Викрутка ZEBRA® хрестова, шестигранна, PH1X80
Фото - 1 - Викрутка ZEBRA® хрестова, шестигранна, PH1X80
Фото - 2 - Викрутка ZEBRA® хрестова, шестигранна, PH1X80

Викрутка ZEBRA® хрестова, шестигранна, PH1X80 (06134221)

Викрутка PH, шестигранний лезо, перехідник для ключа викрутки-PH1X80 ZEBRA
Номер товару 06134221
Немає в наявності
Ціна:
399.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Шестигранне лезо, перехідник для ключа.
  • Лезо: матове хромоване покриття
  • Привід: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point
Довжина 176 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Довжина леза (A) 80 мм
Довжина ручки (B) 96 мм
Розмір наконечника PH1

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Шестигранне лезо, перехідник для ключа.
  • Лезо: матове хромоване покриття
  • Привід: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point
Характеристики arrow_down
Довжина 176 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Довжина леза (A) 80 мм
Довжина ручки (B) 96 мм
Розмір наконечника PH1
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!