Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Викрутка ZEBRA®, хрестова, круглий стрижень, PZ4X200
Фото - 1 - Викрутка ZEBRA®, хрестова, круглий стрижень, PZ4X200
Фото - 2 - Викрутка ZEBRA®, хрестова, круглий стрижень, PZ4X200
Фото - 1 - Викрутка ZEBRA®, хрестова, круглий стрижень, PZ4X200
Фото - 2 - Викрутка ZEBRA®, хрестова, круглий стрижень, PZ4X200

Викрутка ZEBRA®, хрестова, круглий стрижень, PZ4X200 (06132334)

Викрутка PZ з круглим лезом викрутки-PZ4X200 ZEBRA
Номер товару 06132334
Немає в наявності
Ціна:
725.82 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Викрутка ZEBRA PZ з круглим стрижнем для монтажних і сервісних робіт

Професійна викрутка з профілем Pozidriv (PZ), хромованим стрижнем і двокомпонентною ручкою для комфортної та точної роботи з різьбовими з'єднаннями.

Надійна конструкція

  • Міцний круглий стрижень із матовим хромованим покриттям для захисту від корозії
  • Наконечник із чорним покриттям для точного прилягання до шліца
  • Наконечник виготовлений відповідно до стандарту ISO 8764-PZ
  • Відповідає вимогам DIN 5262

Швидка ідентифікація

  • Кольорове маркування Würth на стрижні для швидкого визначення розміру
  • Позначення профілю та розміру нанесені на ручку

Комфортна робота

  • Двокомпонентна ручка з твердим осердям і м'якими протиковзкими зонами захоплення
  • Спеціальна зона швидкого обертання дає змогу швидко прокручувати викрутку після послаблення кріплення
  • Ергономічна форма знижує втому під час тривалої роботи

Якість ZEBRA

Призначена для професійного використання в майстернях, на виробництві та під час монтажних робіт.

Довжина ручки (B) 120 мм
Довжина леза (A) 200 мм
Ширина ручки (C) 41 мм
Розмір наконечника PZ4

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Викрутка ZEBRA PZ з круглим стрижнем для монтажних і сервісних робіт

Професійна викрутка з профілем Pozidriv (PZ), хромованим стрижнем і двокомпонентною ручкою для комфортної та точної роботи з різьбовими з'єднаннями.

Надійна конструкція

  • Міцний круглий стрижень із матовим хромованим покриттям для захисту від корозії
  • Наконечник із чорним покриттям для точного прилягання до шліца
  • Наконечник виготовлений відповідно до стандарту ISO 8764-PZ
  • Відповідає вимогам DIN 5262

Швидка ідентифікація

  • Кольорове маркування Würth на стрижні для швидкого визначення розміру
  • Позначення профілю та розміру нанесені на ручку

Комфортна робота

  • Двокомпонентна ручка з твердим осердям і м'якими протиковзкими зонами захоплення
  • Спеціальна зона швидкого обертання дає змогу швидко прокручувати викрутку після послаблення кріплення
  • Ергономічна форма знижує втому під час тривалої роботи

Якість ZEBRA

Призначена для професійного використання в майстернях, на виробництві та під час монтажних робіт.

Характеристики arrow_down
Довжина ручки (B) 120 мм
Довжина леза (A) 200 мм
Ширина ручки (C) 41 мм
Розмір наконечника PZ4
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -48.7 %
120 грн/шт
61.62 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити