Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Викрутка ZEBRA®, хрестова, круглий стрижень, подовжена, PH1X300
Фото - 1 - Викрутка ZEBRA®, хрестова, круглий стрижень, подовжена, PH1X300
Фото - 2 - Викрутка ZEBRA®, хрестова, круглий стрижень, подовжена, PH1X300
Фото - 3 - Викрутка ZEBRA®, хрестова, круглий стрижень, подовжена, PH1X300
Фото - 1 - Викрутка ZEBRA®, хрестова, круглий стрижень, подовжена, PH1X300
Фото - 2 - Викрутка ZEBRA®, хрестова, круглий стрижень, подовжена, PH1X300
Фото - 3 - Викрутка ZEBRA®, хрестова, круглий стрижень, подовжена, PH1X300

Викрутка ZEBRA®, хрестова, круглий стрижень, подовжена, PH1X300 (06132621)

Викрутка PH з круглим лезом, подовжена викрутки-PH1X300 ZEBRA
Номер товару 06132621
В наявності
Ціна:
357.72 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Викрутка з круглим металевим стрижнем.
  • Стрижень з хромованої сталі
  • Наконечник: ISO 8764-PZ, Black Point
  • Стандарт: DIN 5262
Довжина леза (A) 300 мм
Довжина 396 мм
Довжина ручки (B) 96 мм
Розмір наконечника PH1
Матеріал ручки Багатокомпонентний пластик

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Викрутка з круглим металевим стрижнем.
  • Стрижень з хромованої сталі
  • Наконечник: ISO 8764-PZ, Black Point
  • Стандарт: DIN 5262
Характеристики arrow_down
Довжина леза (A) 300 мм
Довжина 396 мм
Довжина ручки (B) 96 мм
Розмір наконечника PH1
Матеріал ручки Багатокомпонентний пластик
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
64.32 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
440.64 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити