Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Викрутка хрестова, ударна, шестигранна, PH4X200
Фото - 1 - Викрутка хрестова, ударна, шестигранна, PH4X200
Фото - 2 - Викрутка хрестова, ударна, шестигранна, PH4X200
Фото - 1 - Викрутка хрестова, ударна, шестигранна, PH4X200
Фото - 2 - Викрутка хрестова, ударна, шестигранна, PH4X200

Викрутка хрестова, ударна, шестигранна, PH4X200 (06133224)

Викрутка PH, ударна, 6-гранний стрижень, PH4X200, ZEBRA -арт. 06133224
Номер товару 06133224
В наявності
Ціна:
880.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Викрутка ZEBRA® з наскрізним металевим стрижнем. З ударним ковпачком і шестикутником на стрижні.
  • Стрижень наскрізний, шестигранного перетину із загартованої удароміцної сталі
  • Привід по DIN 5265-РН, ISO 8764-РН
  • Стандарт: DIN 5262
Довжина ручки (B) 120 мм
Довжина леза (A) 200 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Довжина 320 мм
Розмір наконечника PH4

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Викрутка ZEBRA® з наскрізним металевим стрижнем. З ударним ковпачком і шестикутником на стрижні.
  • Стрижень наскрізний, шестигранного перетину із загартованої удароміцної сталі
  • Привід по DIN 5265-РН, ISO 8764-РН
  • Стандарт: DIN 5262
Характеристики arrow_down
Довжина ручки (B) 120 мм
Довжина леза (A) 200 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Довжина 320 мм
Розмір наконечника PH4
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
543.36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -40 %
89.04 грн/шт
53.46 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити