Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Викрутка хрестова, ударна, шестигранна, PH3X150
Фото - 1 - Викрутка хрестова, ударна, шестигранна, PH3X150
Фото - 2 - Викрутка хрестова, ударна, шестигранна, PH3X150
Фото - 1 - Викрутка хрестова, ударна, шестигранна, PH3X150
Фото - 2 - Викрутка хрестова, ударна, шестигранна, PH3X150

Викрутка хрестова, ударна, шестигранна, PH3X150 (06133223)

Викрутка PH, ударна, 6-гранний стрижень, PH3X150, ZEBRA -арт. 06133223
Номер товару 06133223
В наявності
Ціна:
543.36 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Викрутка ZEBRA® з наскрізним металевим стрижнем. З ударним ковпачком і шестикутником на стрижні.
  • Стрижень наскрізний, шестигранного перетину із загартованої удароміцної сталі
  • Привід по DIN 5265-РН, ISO 8764-РН
  • Стандарт: DIN 5262
Довжина ручки (B) 114 мм
Довжина леза (A) 150 мм
Довжина 264 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Розмір наконечника PH3

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Викрутка ZEBRA® з наскрізним металевим стрижнем. З ударним ковпачком і шестикутником на стрижні.
  • Стрижень наскрізний, шестигранного перетину із загартованої удароміцної сталі
  • Привід по DIN 5265-РН, ISO 8764-РН
  • Стандарт: DIN 5262
Характеристики arrow_down
Довжина ручки (B) 114 мм
Довжина леза (A) 150 мм
Довжина 264 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Розмір наконечника PH3
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -40 %
89.04 грн/шт
53.46 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити