Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Викрутка точної механіки WS2,0X50
Фото - 1 - Викрутка точної механіки WS2,0X50
Фото - 1 - Викрутка точної механіки WS2,0X50

Викрутка точної механіки WS2,0X50 (0613483200)

Викрутка точної механіки PREC-HEXSKT-WS2,0X50 -арт. 0613483200
Номер товару 0613483200
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Ідеально підходить для всіх тонких і філігранних робіт в електричній і точної механіки
  • Центруюча головка, що обертається, з великими поглибленнями для пальців.
    Для оптимізованої роботи в створенні годинників.
  • Маркування символу гвинта і розміру на ковпачку центрування.
    Проста і швидка ідентифікація.
  • Багатокомпонентна ручка з великими м'якими компонентами.
    Комфортна і приємна робота.
  • Зона швидкого обертання.
    Для швидкої роботи
  • Хромовані леза зі спеціальної сталі з високою загартуванням.
    Забезпечує оптимальний антикорозійний захист.
Black Point- верхньої притисної сили.
Точність посадки. Лезо: кругле лезо, матовий хромований. Тип приводу: шестигранна кругова головка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Ідеально підходить для всіх тонких і філігранних робіт в електричній і точної механіки
  • Центруюча головка, що обертається, з великими поглибленнями для пальців.
    Для оптимізованої роботи в створенні годинників.
  • Маркування символу гвинта і розміру на ковпачку центрування.
    Проста і швидка ідентифікація.
  • Багатокомпонентна ручка з великими м'якими компонентами.
    Комфортна і приємна робота.
  • Зона швидкого обертання.
    Для швидкої роботи
  • Хромовані леза зі спеціальної сталі з високою загартуванням.
    Забезпечує оптимальний антикорозійний захист.
Black Point- верхньої притисної сили.
Точність посадки. Лезо: кругле лезо, матовий хромований. Тип приводу: шестигранна кругова головка
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -47.3 %
120 грн/шт
63.24 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
120 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності