Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Трубка термозбіжна, червона, 3,2-1,6 mm
Фото - 1 - Трубка термозбіжна, червона, 3,2-1,6 mm
Фото - 1 - Трубка термозбіжна, червона, 3,2-1,6 mm

Трубка термозбіжна, червона, 3,2-1,6 mm (0771871032)

Трубка термозбіжна, без клея, червона, 3,2-1,6 mm -арт. 0771871032
Номер товару 0771871032
В наявності
Ціна:
108.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

На картонній основі для диспенсерної системи ORSY® 10

  • Діелектрична міцність: 20 кВ/мм
  • Мін./макс. температура усадки: від 90 до 200 °C
  • Матеріал: Поліолефін
Товщина стінки з усадкою 0,43 мм
Діаметр (з усадкою) 1,6 мм
Електрична міцність на пробій 20 кВ/мм
Діаметр 3,2 мм
Температурний діапазон застосування, мін./макс. -55 ­ 135 °C
Температура усадки, мін./макс. 90 ­ 200 °C
Матеріал Поліолефін
Вогнестійкий Так
Колір Червоний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

На картонній основі для диспенсерної системи ORSY® 10

  • Діелектрична міцність: 20 кВ/мм
  • Мін./макс. температура усадки: від 90 до 200 °C
  • Матеріал: Поліолефін
Характеристики arrow_down
Товщина стінки з усадкою 0,43 мм
Діаметр (з усадкою) 1,6 мм
Електрична міцність на пробій 20 кВ/мм
Діаметр 3,2 мм
Температурний діапазон застосування, мін./макс. -55 ­ 135 °C
Температура усадки, мін./макс. 90 ­ 200 °C
Матеріал Поліолефін
Вогнестійкий Так
Колір Червоний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
356.4 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
1020 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити