Толстовка X-FINITY, синя, розмір L
Толстовка X-FINITY, синя, розмір L
Толстовка X-FINITY, синя, розмір L (M550122002)
Толстовка X-FINITY, синя, розмір L, MODYF -арт. M550122002
Номер товару M550122002
Немає в наявності
Ціна:
6548.22 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Толстовка з повсякденним дизайном для щоденного використання
Має лаконічний вигляд із тисненим логотипом Würth MODY X-Finity та акуратною блискавкою по всій довжині. Підходить для роботи, відпочинку та активного руху.
Матеріал і комфорт
- 65% бавовна, 35% перероблений поліестер
- Щільність тканини 280 г/м²
- Гладка поверхня завдяки ензимній обробці
- Зносостійкий матеріал добре тримає форму
Конструкція і дизайн
- Тиснений логотип Würth MODY X-Finity
- Застібка-блискавка по всій довжині
- Дві бокові кишені
- Еластичні манжети та нижній край
Практичність
- Підходить для щоденного носіння та роботи
- Комфортна посадка без обмеження рухів
- Легкий догляд і стійкість до частого прання
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 280 г |
| Можна мити при | 30 °C |
| Розмір | L |
| Розмір FR / ES / PT / BE | L |
| Колір | Чорничний |
| Матеріал | 65% бавовна, 35% перероблений поліестер |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці |
Інформація про продукт
Опис
Толстовка з повсякденним дизайном для щоденного використання
Має лаконічний вигляд із тисненим логотипом Würth MODY X-Finity та акуратною блискавкою по всій довжині. Підходить для роботи, відпочинку та активного руху.
Матеріал і комфорт
- 65% бавовна, 35% перероблений поліестер
- Щільність тканини 280 г/м²
- Гладка поверхня завдяки ензимній обробці
- Зносостійкий матеріал добре тримає форму
Конструкція і дизайн
- Тиснений логотип Würth MODY X-Finity
- Застібка-блискавка по всій довжині
- Дві бокові кишені
- Еластичні манжети та нижній край
Практичність
- Підходить для щоденного носіння та роботи
- Комфортна посадка без обмеження рухів
- Легкий догляд і стійкість до частого прання
Характеристики
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 280 г |
| Можна мити при | 30 °C |
| Розмір | L |
| Розмір FR / ES / PT / BE | L |
| Колір | Чорничний |
| Матеріал | 65% бавовна, 35% перероблений поліестер |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Толстовка X-FINITY, синя, розмір ХL
Толстовка X-FINITY, сіра, розмір L
Немає відгуків про цей товар.