Толстовка STRETCH X, сіра, розмір 5XL
Толстовка STRETCH X, сіра, розмір 5XL
Толстовка STRETCH X, сіра, розмір 5XL (M450720007)
Толстовка STRETCH X, сіра, розмір 5XL, MODYF -арт. M450720007
Номер товару M450720007
В наявності
Ціна:
2629.68 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Модна та легка куртка з еластичної ворсованої тканини із застібкою-блискавкою. Ідеально поєднується з колекцією Stretch X.
- Потрійний рядок контрастного кольору.
- 2 кишені
- Блискавка НБС
Таблиця розмірів
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 280 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Розмір | 5XL |
| Матеріал | 60% бавовна, 34% поліестер, 6% еластан |
| Тип продукту | Кофта |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Колір | Сірий |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Призначення | Утеплена |
Інформація про продукт
Опис
Модна та легка куртка з еластичної ворсованої тканини із застібкою-блискавкою. Ідеально поєднується з колекцією Stretch X.
- Потрійний рядок контрастного кольору.
- 2 кишені
- Блискавка НБС
Таблиця розмірів
Характеристики
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 280 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Розмір | 5XL |
| Матеріал | 60% бавовна, 34% поліестер, 6% еластан |
| Тип продукту | Кофта |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Колір | Сірий |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Призначення | Утеплена |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Толстовка STRETCH X, сіра, розмір S
Немає відгуків про цей товар.