Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Толстовка STRETCH X, сіра, розмір 4XL
Фото - 1 - Толстовка STRETCH X, сіра, розмір 4XL
Фото - 1 - Толстовка STRETCH X, сіра, розмір 4XL

Толстовка STRETCH X, сіра, розмір 4XL (M450720006)

Толстовка STRETCH X, сіра, розмір 4XL, MODYF -арт. M450720006
Номер товару M450720006
Немає в наявності
Ціна:
4488.96 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Модна та легка куртка з еластичної ворсованої тканини із застібкою-блискавкою. Ідеально поєднується з колекцією Stretch X.
  • Потрійний рядок контрастного кольору.
  • 2 кишені
  • Блискавка НБС

Таблиця розмірів

Вага одиниці поверхні тканини на м² 280 г
Можна мити при 40 °C
Розмір 4XL
Матеріал 60% бавовна, 34% поліестер, 6% еластан
Тип продукту Кофта
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці
Колір Сірий
Можливість нанесення логотипу Так
Призначення Утеплена

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Модна та легка куртка з еластичної ворсованої тканини із застібкою-блискавкою. Ідеально поєднується з колекцією Stretch X.
  • Потрійний рядок контрастного кольору.
  • 2 кишені
  • Блискавка НБС

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Вага одиниці поверхні тканини на м² 280 г
Можна мити при 40 °C
Розмір 4XL
Матеріал 60% бавовна, 34% поліестер, 6% еластан
Тип продукту Кофта
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці
Колір Сірий
Можливість нанесення логотипу Так
Призначення Утеплена
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
2940 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2940 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити