Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Термофутболка з довгим рукавом ACTIVE, чорна/сіра, розмір XXL/3XL
Фото - 1 - Термофутболка з довгим рукавом ACTIVE, чорна/сіра, розмір XXL/3XL
Фото - 2 - Термофутболка з довгим рукавом ACTIVE, чорна/сіра, розмір XXL/3XL
Фото - 1 - Термофутболка з довгим рукавом ACTIVE, чорна/сіра, розмір XXL/3XL
Фото - 2 - Термофутболка з довгим рукавом ACTIVE, чорна/сіра, розмір XXL/3XL

Термофутболка з довгим рукавом ACTIVE, чорна/сіра, розмір XXL/3XL (M452071005)

Термофутболка з довгим рукавом ACTIVE, чорна/сіра, розмір XXL/3XL, MODYF -арт. M452071005
Номер товару M452071005
В наявності
Ціна:
1920 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Функціональна білизна відрізняється сучасним дизайном, ідеальною посадкою та інноваційними технологіями
  • Безшовна технологія для більшого комфорту
  • Обтислий крій, максимальна свобода рухів
  • Виготовлена переважно з перероблених матеріалів

Таблиця розмірів

Вага одиниці поверхні тканини на м² 140 г
Тип продукту Термобілизна
Призначення Термобілизна
Колір Чорний колір, сірий колір
Інструкція з догляду Не відбілювати, не сушити в сушарці, не прасувати, не піддавати хімчистці
Матеріал 64% поліестер (перероблений), 28% поліамід, 8% еластан
Можна мити при 40°C - делікатне прання
Розмір XXL/3XL

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Функціональна білизна відрізняється сучасним дизайном, ідеальною посадкою та інноваційними технологіями
  • Безшовна технологія для більшого комфорту
  • Обтислий крій, максимальна свобода рухів
  • Виготовлена переважно з перероблених матеріалів

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Вага одиниці поверхні тканини на м² 140 г
Тип продукту Термобілизна
Призначення Термобілизна
Колір Чорний колір, сірий колір
Інструкція з догляду Не відбілювати, не сушити в сушарці, не прасувати, не піддавати хімчистці
Матеріал 64% поліестер (перероблений), 28% поліамід, 8% еластан
Можна мити при 40°C - делікатне прання
Розмір XXL/3XL
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
696 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
516 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -35 %
2712 грн/шт
1762.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
972 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
972 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення