Светр з каптуром START UP 25, сірий, розмір 4XL
Светр з каптуром START UP 25, сірий, розмір 4XL
Светр з каптуром START UP 25, сірий, розмір 4XL (M550661006)
Светр з каптуром START UP 25, сірий, розмір 4XL, MODYF -арт. M550661006
Номер товару M550661006
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
2712 грн/шт
-35 %
1762.8 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Високоякісний, трохи об'ємний светр в урбаністичному стилі, дуже зручний під час носіння
Таблиця розмірів
- Високоякісний матеріал
- Спереду дві бічні кишені та одна кишеня, прихована у шві, всі на блискавці
- Еластичні манжети та низ
- Каптур зі шнурком
- Трохи об'ємний крій (оверсайз)
Таблиця розмірів
| Можна мити при | 40 °C |
| Розмір | 4XL |
| Матеріал | 50% бавовна, 50% поліестер |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Колір | Сірий |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 300 |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Високоякісний, трохи об'ємний светр в урбаністичному стилі, дуже зручний під час носіння
Таблиця розмірів
- Високоякісний матеріал
- Спереду дві бічні кишені та одна кишеня, прихована у шві, всі на блискавці
- Еластичні манжети та низ
- Каптур зі шнурком
- Трохи об'ємний крій (оверсайз)
Таблиця розмірів
Характеристики
| Можна мити при | 40 °C |
| Розмір | 4XL |
| Матеріал | 50% бавовна, 50% поліестер |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Колір | Сірий |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 300 |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Светр з каптуром START UP 25, сірий, розмір S
Немає відгуків про цей товар.